Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p DVI 2/5 5m DVI DVI Schwarz DVI-Kabel (DVI 2/5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4291761
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     DVI 2/5
EAN/GTIN:
     4005298049980
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 5m

Produkttext

24+1pol. DVI-Stecker + 24+1pol. DVI-Stecker Dual-Link-Ausführung, mit Ferrit-Kernen zur Unterdrückung von Störungen für digitale Videoverbindungen Kabellänge: 5,0m Blisterverpackung

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  5 m
Anschluss 1  DVI
Anschluss 2  DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Produktfarbe  Schwarz
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  1
Verpackungsart  Sichtverpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
5 m
Anschluss 1:
DVI
Anschluss 2:
DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Menge pro Packung:
1
Verpackungsart:
Sichtverpackung
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 5m, dvi kabel, 000156470200, 162117, dvianschlußkabel, stecker/stecker, 24+1, stück, elektrik, dvianschlusskabel, dvi2/5, schwarz, dvikabel, dvianschlukabel, steckerstecker, stck, dvi25, anschlußkabel, stecker, anschlusskabel, dvi2, kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 6,40*
ab € 15,98*
€ 17,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 31,60*
€ 33,58*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.