Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 08-40041 S/FTP (S-STP) Blau 3m Cat8 Netzwerkkabel (08-40041)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4293649
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     08-40041
EAN/GTIN:
     4017538105882
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel blau sftp 3m
patch kabel

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  3 m
Kabelstandard  Cat8
Kabelschirmung  S/FTP (S-STP)
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Steckerverbindergeschlecht  Männlich/Männlich
Kabelfarbe  Blau
Beschichtung Verbindungsanschlüsse  Gold
Frequenz  2000 MHz
Verkabelungstechnologie  40GBase-T
AWG Kabelgröße  24
Leitermaterial  Kupfer
Halogenfrei  Ja

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3 m
Kabelstandard:
Cat8
Kabelschirmung:
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Kabelfarbe:
Blau
Beschichtung Verbindungsanschlüsse:
Gold
Frequenz:
2000 MHz
Verkabelungstechnologie:
40GBase-T
AWG Kabelgröße:
24
Leitermaterial:
Kupfer
Halogenfrei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel sftp, 40041, 0840041, s/ftp, shiverpeaks, sftp, pimf, halogenfrei, cat8, sconn, conn, tppatchkabel, cat.8, s/conn, maximum, connectivity, netzwerkkabelpatchkabel, cat., sstp, blau, netzwerkkabel, patchkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
59
€ 9,90*
ab € 6,20*
€ 8,91*
3 Tage
117
€ 4,50*
ab € 6,21*
€ 8,93*
€ 4,99*
ab € 11,62*
€ 16,37*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 17,26*
€ 23,75*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,36*
€ 26,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.