Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS75517-SLM Netzwerkkabel 7,5 mCat.7 Rohkabel U/FTP (STP) Magenta (BS75517-SLM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4293867
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS75517-SLM
EAN/GTIN:
     4017538072429
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7

Produkttext

BASIC-S--RJ45 Patchkabel-Flachkabel, Flat U/FTP m.Cat.7 Rohkabel, slim, magenta, 7,5m · Anschlüsse: Cat. 6A (tiefgestellt), (500Mhz) RJ45 Stecker - RJ45 Stecker · konfektioniertes RohkabelCat.7 Rohkabel, 600 MHz . Stecker RJ45, Goldauflage 50 mµ . Kabel: 7x0,10mm CU , OD = 1,8 mm x 6,6 mm, . Material Kabel: PVC . Kabelschirmung: U/FTP . Belegung: nach TIA/EIA 568 B, 1:1 . Robustheit: angespritzter RJ45 Stecker

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  7,5 m
Kabelstandard  Cat7
Kabelschirmung  U/FTP (STP)
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Kabelfarbe  Magenta
Steckerverbindergeschlecht  Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
Jackenmaterial  Polyvinylchlorid (PVC)
Frequenz  600 MHz
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Kabellänge:
7,5 m
Kabelstandard:
Cat7
Kabelschirmung:
U/FTP (STP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Kabelfarbe:
Magenta
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Frequenz:
600 MHz
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat 6a 7,5 m, patch kabel, patch-kabel cat6a, shiverpeaks, 75517, bs75517slm, bs75517, u/ftp, magenta, uftp, cat7, rj45, patchkabel, flach, cat.7, basicsrj45, patchkabelflachkabel, flat, rohkabel, slim, netzwerkkabel, basic, flachkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,65*
€ 5,56*
2 Tage
92
€ 4,50*
ab € 4,30*
€ 6,50*
€ 4,99*
ab € 5,60*
€ 8,26*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,51*
€ 36,28*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.