Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise - SSD - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY CX2550 M5, CX2560 M5, RX2520 M5, RX2530 M5, RX2540 M5, RX4770 M4, TX2550 M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu S26361-F5701-L192 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5701-L192 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     2753I-4300455
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5701-L192
EAN/GTIN:
     4059595585450
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Fujitsu enterprise - SSD - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY CX2550 M5, CX2560 M5, RX2520 M5, RX2530 M5, RX2540 M5, RX4770 M4, TX2550 M5
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Fujitsu
Hersteller Art. Nr.  S26361-F5701-L192
Modell  enterprise
EAN/UPC  4059595585450

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fujitsu enterprise - SSD - 1.92 TB - SATA 6Gb/s
Produktbeschreibung  Fujitsu enterprise - Solid-State-Disk - 1.92 TB - SATA 6Gb/s
Typ  Solid-State-Disk - Hot-Swap
Typ  Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität  1.92 TB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Merkmale  Read-Intensive Endurance, Enterprise
Entwickelt für  PRIMERGY BX2560 M2, CX2550 M2, CX2550 M2 Liquid Cooling, CX2550 M4, CX2550 M5, CX2560 M4, CX2560 M5, CX2570 M2, CX2570 M4, RX1330 M2, RX1330 M3, RX1330 M4, RX2510 M2 (2.5"), RX2520 M4 (2.5"), RX2520 M5 (2.5"), RX2530 M2 (2.5"), RX2530 M4 (2.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (2.5"), RX2530 M5 (2.5"), RX2530 M5 Liquid Cooling (2.5"), RX2540 M2 (2.5"), RX2540 M2 Storage Spaces (2.5"), RX2540 M4 (2.5"), RX2540 M5 (2.5"), RX2560 M2 (2.5"), RX4770 M2 (2.5"), RX4770 M3 (2.5"), RX4770 M4 (2.5"), RX4770 M4 liquid cooling (2.5"), RX4770 M4 Performance (2.5"), TX1320 M3 (2.5"), TX1320 M4 (2.5"), TX1330 M2 (2.5"), TX1330 M3 (2.5"), TX1330 M4 (2.5"), TX2550 M4 (2.5"), TX2550 M5 (2.5"), TX2560 M2 (2.5")

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - Hot-Swap
Gerätetyp  Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität  1.92 TB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Merkmale  Read-Intensive Endurance, Enterprise
  
Leistung  
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag  0.9
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Hot-Plug Festplattenhalterung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Fujitsu PRIMERGY BX2560 M2 (2.5"), CX2550 M2 (2.5"), CX2550 M2 Liquid Cooling (2.5"), CX2550 M4 (2.5"), CX2550 M5 (2.5"), CX2560 M4 (2.5"), CX2560 M5 (2.5"), CX2570 M2 (2.5"), CX2570 M4 (2.5"), RX1330 M2 (2.5"), RX1330 M3 (2.5"), RX1330 M4 (2.5"), RX2510 M2 (2.5"), RX2520 M4 (2.5"), RX2520 M5 (2.5"), RX2530 M2 (2.5"), RX2530 M4 (2.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (2.5"), RX2530 M5 (2.5"), RX2530 M5 Liquid Cooling (2.5"), RX2540 M2 (2.5"), RX2540 M2 Storage Spaces (2.5"), RX2540 M4 (2.5"), RX2540 M5 (2.5"), RX2560 M2 (2.5"), RX4770 M2 (2.5"), RX4770 M3 (2.5"), RX4770 M4 (2.5"), RX4770 M4 liquid cooling (2.5"), RX4770 M4 Performance (2.5"), TX1320 M3 (2.5"), TX1320 M4 (2.5"), TX1330 M2 (2.5"), TX1330 M3 (2.5"), TX1330 M4 (2.5"), TX2550 M4 (2.5"), TX2550 M5 (2.5"), TX2560 M2 (2.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - Hot-Swap
Kapazität:
1.92 TB
Formfaktor:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Merkmale:
Read-Intensive Endurance, Enterprise
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag:
0.9
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Zubehör im Lieferumfang:
Hot-Plug Festplattenhalterung
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Primergy, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, fujitsu primergy rx200, internes ssd, interne ssd 2,5", fujitsu, sata, 26361, 5701, 2550, s26361f5701l192, enterprise, 1.92, s26361, f5701, l192, 1.92tb, technology, solutions, hotswap, 2.5", 6gb/s, primergy, cx2550, cx2560, rx2520, rx2530, rx2540, rx4770, tx2550, 4063872069151
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 464,50*
€ 528,09*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 3.196,89*
€ 3.467,83*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.467,83*
€ 4.126,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.431,23*
€ 4.083,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.311,69*
€ 3.940,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.245,74*
€ 3.862,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.196,89*
€ 3.804,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.