Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Trommel 44315105 - Yellow - Kapazität: 20.000 Seiten (44315105)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-430239
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44315105
EAN/GTIN:
     5031713045915
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Übersicht

Kurzinfo  OKI - Trommel-Kit Gelb - 20000 Seiten - für C610dn, 610dtn, 610n
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  OKI
Hersteller Art. Nr.  44315105
Modell  
EAN/UPC  5031713045915

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  OKI - Trommel-Kit - Gelb
Verbrauchsmaterialtyp  Trommel-Kit
Drucktechnologie  LED
Druckfarbe  Gelb
Kapazität  Bis zu 20000 Seiten
Entwickelt für  C610dn, 610dtn, 610n

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  37.2 cm
Transporttiefe  14.9 cm
Transporthöhe  23.1 cm
Transportgewicht  1.31 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Trommel-Kit
Drucktechnologie  LED
Farbe  Gelb
Kapazität  Bis zu 20000 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  OKI C610dn, 610dtn, 610n

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
Transportbreite:
37.2 cm
Transporttiefe:
14.9 cm
Transporthöhe:
23.1 cm
Transportgewicht:
1.31 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Trommel-Kit
Drucktechnologie:
LED
Farbe:
Gelb
Kapazität:
Bis zu 20000 Seiten
Entwickelt für:
OKI C610dn, 610dtn, 610n

Kompatible Geräte:
OKI:
C 610 DM; C 610 DN; C 610 DTN; C 610 N
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel OKI, Entwicklereinheit OKI, Fotoeinheit OKI, Fotoleiter OKI, Photoleiter OKI, Trommeleinheit OKI, bildtrommel, 44315105, trommel, gelb, yellow, seiten, c610, 20000, 20.000, drum, standardkapazität, 1erpack, denselben, standardkapazitt, pack, c6xx, bildtrommeleinheit, reichweite, trommeleinheit, hochwertigen, zubehöre, verbrauchsmaterialen, sind, perfekte, ergänzung, okis
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 7,50*
ab € 100,58*
€ 126,52*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 112,67*
€ 141,30*
€ 4,50*
ab € 112,08*
€ 141,31*
2 Tage
50
€ 4,50*
ab € 113,20*
€ 141,65*
€ 5,95*
ab € 112,89*
€ 141,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,30*
€ 168,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,27*
€ 164,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
C610C-FRC
ab € 57,12*
Zubehör
Freecolor
C610K-FRC
ab € 52,67*
Zubehör
Freecolor
C610M-FRC
ab € 58,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.