Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Bluetooth Maus
>
Artikel
Perixx PERIMICE-802 - Maus - optisch - 3 Tasten - kabellos - Bluetooth 3.0 - Schwarz (matt und glänzend) (11402)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Artikel-Nr.:
2753I-4314111
Hersteller:
Perixx
Herst.-Nr.:
11402
EAN/GTIN:
4049571000565
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Übersicht
Kurzinfo
Perixx PERIMICE-802 - Maus - optisch - 3 Tasten - kabellos - Bluetooth 3.0 - Schwarz (matt und glänzend)
Gruppe
Zeigegeräte
Hersteller
Perixx
Hersteller Art. Nr.
11402
Modell
PERIMICE-802
EAN/UPC
4049571000565
Hauptmerkmale
Gerätetyp
Maus
Anschlusstechnik
Kabellos - Bluetooth 3.0
Farbe
Schwarz (matt undamp; glänzend)
Gewicht
51 g
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
1000 dpi
Leistungsmerkmale
Automatischer Ruhemodus
Batterie
AAA-Typ
Ausführliche Details
Allgemein
Gerätetyp
Maus
Breite
6.1 cm
Tiefe
9.8 cm
Höhe
3.4 cm
Gewicht
51 g
Farbe
Schwarz (matt undamp; glänzend)
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstelle
Bluetooth 3.0
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
1000 dpi
Leistungsmerkmale
Automatischer Ruhemodus
Batterie
Typ
AAA-Typ
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Maus
Breite:
6.1 cm
Tiefe:
9.8 cm
Höhe:
3.4 cm
Farbe:
Schwarz (matt undamp; glänzend)
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
Bluetooth 3.0
Max. Betriebsabstand:
Bis zu 10 m
Movement Detection Technologie:
Optisch
Anzahl Tasten:
3
Bewegungsauflösung:
1000 dpi
Leistungsmerkmale:
Automatischer Ruhemodus
Typ:
AAA-Typ
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Eingabegeräte
>
Mäuse kabellos / Funkmäuse
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Perixx Mäuse
,
wireless optical mouse black
,
bluetooth maus
,
funkmaus schwarz
,
perixx
,
perimice802
,
11402
,
perimice
,
schwarz
,
optisch
,
maus
,
tasten
,
bluetooth
,
bluetoothmaus
,
kabellos
,
matt
,
glänzend
,
1000
,
glnzend
,
tablet
,
schnurlos
,
bluetooth®
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 560
€ 5,90*
ab € 8,17*
€ 11,84*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,01*
€ 16,85*
Lager 102
2 Tage
57
Frei Haus
ab € 13,29*
€ 19,27*
Lager 7405
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 17,47*
€ 23,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,96*
€ 28,62*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,68*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,05*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen