Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - SSD - Read Intensive - 480 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - mit HPE Smart Carrier


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE P04560-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III MLC
HPE P04560-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III MLC
HPE P04560-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     2753I-4316173
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P04560-B21
EAN/GTIN:
     0190017284361
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  HPE - SSD - Read Intensive - 480 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - mit HPE Smart Carrier
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  P04560-B21
Modell  HPE
EAN/UPC  4549821202645

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE - SSD - Read Intensive - 480 GB - SATA 6Gb/s
Produktbeschreibung  HPE Read Intensive - Solid-State-Disk - 480 GB - SATA 6Gb/s
Typ  Solid-State-Disk - Hot-Swap
Typ  Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität  480 GB
NAND-Flash-Speichertyp  Multi-Level-Cell (MLC)
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Laufwerkklasse  Read Intensive
Merkmale  Digitally Signed Firmware
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7 mm
Kombiniert mit  HPE Smart Carrier
Entwickelt für  Apollo 4200 Gen9; Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10; ProLiant BL460c Gen9, BL660c Gen9, DL180 Gen10, DL20 Gen10, DL325 Gen10, DL360 Gen9, DL380 Gen10, DL380 Gen9, DL385 Gen10, DL580 Gen9, ML30 Gen10, ML350 Gen10, WS460c Gen9, XL270d Gen9; Synergy 480 Gen10, 680 Gen9

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - Hot-Swap
Gerätetyp  Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität  480 GB
NAND-Flash-Speichertyp  Multi-Level-Cell (MLC)
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Merkmale  Digitally Signed Firmware
Höhe  7 mm
Kombiniert mit  HPE Smart Carrier
  
Leistung  
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag  0.8
SSD-Leistung  700 TB
Laufwerkklasse  Read Intensive
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz  535 MBps (lesen)/ 495 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read  68000 IOPS
4 KB Random Write  25000 IOPS
Maximal 4 KB Random Write  25000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read  77000 IOPS
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  1.12 Watt (Leerlauf)
2.29 Watt (zufälliges Lesen)
2.29 Watt (zufällige Beschriftung)
1.89 Watt (sequenzielles Lesen)
2.5 Watt (sequenzielles Schreiben)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE Apollo 4200 Gen9 for Google (2.5")
HPE Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10 (2.5")
HPE ProLiant DL180 Gen10 (2.5"), DL180 Gen10 Entry (2.5"), DL180 Gen10 SMB (2.5"), DL20 Gen10 (2.5"), DL20 Gen10 Entry (2.5"), DL20 Gen10 Performance (2.5"), DL20 Gen10 solution (2.5"), DL325 Gen10 Base (2.5"), DL325 Gen10 Solution (2.5"), DL360 Gen9 High Performance (2.5"), DL360 Gen9 Special Server (2.5"), DL380 Gen10 (2.5"), DL380 Gen10 All Flash Server for Datera (2.5"), DL380 Gen10 Base (2.5"), DL380 Gen10 Entry (2.5"), DL380 Gen10 Entry SMB (2.5"), DL380 Gen10 for Cohesity DataPlatform (2.5"), DL380 Gen10 for SAP HANA Compute Block (2.5"), DL380 Gen10 High Performance (2.5"), DL380 Gen10 Hybrid Server for Datera (2.5"), DL380 Gen10 Network Choice (2.5"), DL380 Gen10 Network Choice for CTERA (2.5"), DL380 Gen10 Performance (2.5"), DL380 Gen10 Server for CTERA (2.5"), DL380 Gen10 SMB (2.5"), DL380 Gen10 SMB Networking Choice (2.5"), DL380 Gen10 Solution (2.5"), DL380 Gen9 Scale-up SAP HANA Tailored Datacenter Integration Compute Block (2.5"), DL380 Gen9 Special (2.5"), DL385 Gen10 Plus (2.5"), DL385 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL580 Gen9 Base (2.5"), DL580 Gen9 Database (2.5"), DL580 Gen9 High Performance (2.5"), DL580 Gen9 SAP HANA Scale-out Base Configuration (2.5"), DL580 Gen9 SAP HANA Scale-up Base Configuration (2.5"), ML30 Gen10 (2.5"), ML30 Gen10 Entry (2.5"), ML30 Gen10 Performance (2.5"), ML30 Gen10 Solution (2.5"), ML350 Gen10 (2.5"), ML350 Gen10 Base (2.5"), ML350 Gen10 Entry (2.5"), ML350 Gen10 High Performance (2.5"), ML350 Gen10 Performance (2.5"), ML350 Gen10 SMB (2.5"), ML350 Gen10 Solution (2.5"), ML350 Gen10 Special Server (2.5"), ML350 Gen10 Sub-Entry (2.5"), XL270d Gen9 (2.5")
HPE Synergy 480 Gen10 Plus Base Compute Module (2.5"), 680 Gen9 4S-EX Base Compute Module (2.5"), 680 Gen9 4S-EX Compute Module (2.5"), 680 Gen9 4S-EX Performance Compute Module (2.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - Hot-Swap
Kapazität:
480 GB
NAND-Flash-Speichertyp:
Multi-Level-Cell (MLC)
Formfaktor:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Merkmale:
Digitally Signed Firmware
Höhe:
7 mm
Kombiniert mit:
HPE Smart Carrier
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag:
0.8
SSD-Leistung:
700 TB
Laufwerkklasse:
Read Intensive
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
535 MBps (lesen)/ 495 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read:
68000 IOPS
4 KB Random Write:
25000 IOPS
Maximal 4 KB Random Write:
25000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read:
77000 IOPS
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, hp ssd 2,5", internes ssd, interne ssd 2,5", enterprise, 04560, p04560b21, hewlett, packard, 480gb, sata, 4549821202645, p04560, swap, read, intensive, hotswap, 2.5", 6gb/s, smart, carrier, stoc, 6gbs
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 8,90*
ab € 182,22*
€ 214,34*
3 Tage
26
€ 7,50*
ab € 183,01*
€ 214,89*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 195,13*
€ 223,92*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 198,71*
€ 228,02*
€ 6,78*
ab € 230,66*
€ 262,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,02*
€ 271,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,27*
€ 268,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,90*
€ 261,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,70*
€ 256,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,71*
€ 236,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.