Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4325431 Herst.-Nr.: K5423.2 EAN/GTIN: 4049759101060 |
| |
|
| | |
| Produkttext Die EFB-Elektronik GmbH gehört zu den führenden Herstellern und Systemanbietern für Netzwerk- und Sicherheitstechnik sowie für industrielle Systemlösungen. Unsere Expertise reicht von strukturierter Verkabelung über zertifizierte High-End Produkte für Data Center bis hin zu individuellen Entwicklungen im Auftrag von Industriekunden. Von unserem Hauptsitz in Bielefeld / Deutschland aus, sind wir weltweit tätig. Zu unseren Kunden zählen Top-Adressen der IT- und Sicherheitsbranche sowie mittelständische und große Unternehmen. Unsere Kunden profitieren von einem internationalen Netzwerk, in dem wir als Mitglied der leistungsstarken TKH Group aus den Niederlanden mit über 5.500 Mitarbeitern weltweit und internationalen Fertigungsstätten agieren. Hauptmerkmale Funktionen | | Kabellänge | 2 m | Anschluss 1 | DVI-D | Anschluss 2 | DVI-D | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | Beschichtung Verbindungsanschlüsse | Gold | Produktfarbe | Schwarz | Stecker 1 Pinbelegung | 24+1 | Stecker 2 Pinbelegung | 24+5 | Magnetisch abgeschirmt | Ja | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | AWG Kabelgröße | 28 | Dual-Link-DVI | Ja | Maximale Auflösung | 2560 x 1600 Pixel | | | Verpackungsinhalt | | Menge pro Packung | 1 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Kabellänge: | 2 m | Anschluss 1: | DVI-D | Anschluss 2: | DVI-D | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Weiblich | Beschichtung Verbindungsanschlüsse: | Gold | Produktfarbe: | Schwarz | Stecker 1 Pinbelegung: | 24+1 | Stecker 2 Pinbelegung: | 24+5 | Magnetisch abgeschirmt: | Ja | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | AWG Kabelgröße: | 28 | Dual-Link-DVI: | Ja | Maximale Auflösung: | 2560 x 1600 Pixel | Menge pro Packung: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 24+1 2m, dvi kabel, dvi kabel 24+1, dvid, 5423, k54232, k5423.2, k5423, efbelektronik, elektronik, 24+1, schwarz, 2560, 1600, 24+5, st.bu., 3fach, schirmung:, folie, geflecht, pimfleitermaterial:, reines, kupfer, mantel:, pvcvergoldete, stecker, kontakte, steckergehäuse, umspritztbeidseitig |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,30* | € 10,06* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 8,83* | € 10,15* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,84* | € 10,16* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,51* | € 15,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|