Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik Dätwyler CU 7702 flex - Patch-Kabel - RJ-45 (M) (K8580GR.40)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2753I-4339699
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K8580GR.40
EAN/GTIN:
     4049759200398
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7

Produkttext

Besondere Merkmale Mantelmaterial: LSZH Querschnitt: 4 x 2 x AWG26/7 Kabeldurchmesser: 5,8mm Kabeltyp: Dätwyler CU 7702 flex Steckertyp: HRS TM31 Art der Tülle: Montierte Knickschutztülle Allgemeine Merkmale Kategorie: Cat.6A Übertragung: 10Gbit Bandbreite: 500MHz Belegung: nach TIA/EIA 568B Leitermaterial: Kupfer Stecker: RJ45 geschirmt, IEC-60603-7-51 Kontakte: vergoldet Klinkenschutz: vorhanden Kabelaufbau: S/FTP Rohkabel:Cat.7 Rohkabel Flammwidrig: IEC60332-1 Halogenfrei: IEC60754-2 Raucharm: IEC61034

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  40 m
Kabelstandard  Cat6a
Kabelschirmung  SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Produktfarbe  Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Beschichtung Steckerkontakte  Nickel/Gold
Abschirmung Steckverbinder  Ja
Jackenmaterial  Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial  Kupfer
Verdrillter Kupplungstyp  4x2
AWG Kabelgröße  26/7
Datenübertragungsrate  10000 Mbit/s
Frequenz  500 MHz
Plug und Play  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Außendurchmesser  5,8 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Technische Details  
Enthält nicht  Halogen

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Kabellänge:
40 m
Kabelstandard:
Cat6a
Kabelschirmung:
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel/Gold
Abschirmung Steckverbinder:
Ja
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial:
Kupfer
Verdrillter Kupplungstyp:
4x2
AWG Kabelgröße:
26/7
Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Frequenz:
500 MHz
Plug und Play:
Ja
Außendurchmesser:
5,8 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Enthält nicht:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel s/ftp cat 6a grau, patch kabel, patch-kabel sftp, patchkabel, 7702, rj45, dätwyler, tm31, dtwyler, 8580, cat6a, k8580gr40, grau, europa, gefertigte, cat.6a, gewährleistet, sehr, gute, eigenschaften, gigabit, ethernet, anwendungen., zusammengesetzt, cat.7, rohkabel, flex, steckern, hirose.querschnitt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
37
€ 9,90*
ab € 41,19*
€ 53,36*
€ 4,90*
ab € 41,20*
€ 53,37*
€ 5,95*
ab € 45,43*
€ 58,38*
Frei Haus
ab € 57,39*
€ 72,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,58*
€ 77,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.