| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-4367968 Herst.-Nr.: TD5501 EAN/GTIN: 8716065133547 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hauptmerkmale Technische Details | | Kabellänge | 1 m | Produktfarbe | Schwarz | Geschlecht | Männlich/Männlich | | | Anschlüsse und Schnittstellen | | Anschluss 1 | RJ11 | Anschluss 2 | RJ11 | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg | Kabellänge: | 1 m | Produktfarbe: | Schwarz | Geschlecht: | Männlich/Männlich | Anschluss 1: | RJ11 | Anschluss 2: | RJ11 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: höreranschlusskabel 1m, modularkabel rj-11, hörerkabel schwarz, rj11, td5501, 5501, black, cable, meter, flat, telephone, with, connectors, 1.0m, schwarz, telefonkabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |