Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Modular telephone cable RJ-11/RJ-11 3m Schwarz Telefonkabel (TD5503)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT Modular telephone cable RJ-11/RJ-11 3 m Schwarz
ACT Modular telephone cable RJ-11/RJ-11 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-4367970
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     TD5503
EAN/GTIN:
     8716065133561
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
modularkabel rj-11

Hauptmerkmale

Technische Details  
Kabellänge  3 m
Produktfarbe  Schwarz
Kabeltyp  Modular Flat 4 Wires
Geschlecht  Männlich/Männlich
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  RJ-11
Anschluss 2  RJ-11

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
3 m
Produktfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
Modular Flat 4 Wires
Geschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss 1:
RJ-11
Anschluss 2:
RJ-11
Weitere Suchbegriffe: geöffnet, td5503, 5503, telephone, cable, modular, rj11/rj11, schwarz, telefonkabel, rj11rj11, black, meter, flat, with, rj11, connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.