Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT 1.5 metre Mini DisplayPort extension cable Mini DisplayPort male - female. Length: 1.5 m Mini dp m - mini dp f 1.50m (AK3956)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AK3956 DisplayPort-Kabel 1,5 m Mini DisplayPort Weiß
ACT AK3956 DisplayPort-Kabel 1,5 m Mini DisplayPort Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-4369156
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK3956
EAN/GTIN:
     8716065257885
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
displayport kabel 1,5m
displayport kabel

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  1,5 m
Anschluss 1  Mini DisplayPort
Anschluss 2  Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Weiblich
Produktfarbe  Weiß
Kabelmaterial  Kupfer
Kabelschirmung  Alu-Abdeckfolie
Maximale Auflösung  1920 x 1200 Pixel

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
1,5 m
Anschluss 1:
Mini DisplayPort
Anschluss 2:
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Weiß
Kabelmaterial:
Kupfer
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Weitere Suchbegriffe: mini, displayport, ak3956, 3956, metre, extension, cable, male, female, female., length:, 1.50m, length, 150m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.