Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AK3963 1m Mini DisplayPort DisplayPort Weiß DisplayPort-Kabel (AK3963)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AK3963 DisplayPort-Kabel 1 m Mini DisplayPort Weiß
ACT AK3963 DisplayPort-Kabel 1 m Mini DisplayPort Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-4369162
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK3963
EAN/GTIN:
     8716065257953
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
displayport kabel 1m
displayport kabel

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  1 m
Anschluss 1  Mini DisplayPort
Anschluss 2  DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Produktfarbe  Weiß
Kabelmaterial  Kupfer
Magnetisch abgeschirmt  Ja
Kabelschirmung  Alu-Abdeckfolie
AWG Kabelgröße  32
DisplayAnschluss-Version  1.2
Maximale Auflösung  3840 x 2160 Pixel

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
Mini DisplayPort
Anschluss 2:
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Weiß
Kabelmaterial:
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt:
Ja
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
AWG Kabelgröße:
32
DisplayAnschluss-Version:
1.2
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Weitere Suchbegriffe: ak3963, 3963, displayport, mini, male, metre, weiß, displayportkabel, kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.