Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AK3967 5m Mini DisplayPort DisplayPort Weiß DisplayPort-Kabel (AK3967)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ACT AK3967 5m Mini DisplayPort DisplayPort Weiß DisplayPort-Kabel (AK3967)
Artikel-Nr.:
     2753I-4370531
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK3967
EAN/GTIN:
     8716065328509
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
displayport kabel 5m
displayport kabel

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  5 m
Anschluss 1  Mini DisplayPort
Anschluss 2  DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Beschichtung Verbindungsanschlüsse  Kupfer
Produktfarbe  Weiß
Kabelschirmung  Alu-Abdeckfolie
AWG Kabelgröße  32
DisplayAnschluss-Version  1.2

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
5 m
Anschluss 1:
Mini DisplayPort
Anschluss 2:
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Beschichtung Verbindungsanschlüsse:
Kupfer
Produktfarbe:
Weiß
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
AWG Kabelgröße:
32
DisplayAnschluss-Version:
1.2
Weitere Suchbegriffe: ak3967, 3967, displayport, mini, male, metre, weiß, displayportkabel, kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 10,00*
ab € 13,28*
€ 18,92*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,30*
€ 37,79*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.