Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-4380567 Herst.-Nr.: QP0027 EAN/GTIN: 4052792046205 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | LogiLink Quickport - HDD-Dockingstation - 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) - SATA 6Gb/s - 6 Gbit/s - USB 3.1 (Gen 2) | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | 2direct | Hersteller Art. Nr. | QP0027 | Modell | Quickport | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LogiLink Quickport - HDD-Dockingstation - SATA 6Gb/s - USB 3.1 (Gen 2) | Gerätetyp | HDD-Dockingstation - extern | Bustyp | USB 3.1 (Gen 2) | Erweiterungseinschübe | 1 x Zugriff von oben - 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | Unterstützte Geräte | Festplatte, Solid State-Laufwerk | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 1 | Stromversorgung | Wechselstromadapter im Lieferumfang | Systemanforderungen | Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | HDD-Dockingstation - extern | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) | Max. Höhe des Festplattenlaufwerks | 15 mm | Host-Bus | USB 3.1 (Gen 2) | | | Massenspeicher-Controller | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | Unterstützte Geräte | Festplatte, Solid State-Laufwerk | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 1 | | | Erweiterung/Konnektivität | | Einschübe | 1 x Zugriff von oben - 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) | Schnittstellen | 1 x SATA 6Gb/s - 22-poliges Serial ATA | Verbindungen | 1 x USB 3.1 (Gen 2) - 24-poliger USB-C | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-C 3.1 Kabel - abnehmbar 1 x USB-C auf USB-A Kabel - abnehmbar | Leistungsmerkmale | LED-Anzeige | Kennzeichnung | Plug and Play | | | Stromversorgung | | Stromversorgung | Wechselstromadapter im Lieferumfang | Typ | Netzteil | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,5 kg | Gerätetyp: | HDD-Dockingstation - extern | Max. Höhe des Festplattenlaufwerks: | 15 mm | Host-Bus: | USB 3.1 (Gen 2) | Schnittstelle: | SATA 6Gb/s | Datenübertragungsrate: | 6 Gbit/s | Unterstützte Geräte: | Festplatte, Solid State-Laufwerk | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte: | 1 | Schnittstellen: | 1 x SATA 6Gb/s - 22-poliges Serial ATA | Verbindungen: | 1 x USB 3.1 (Gen 2) - 24-poliger USB-C | Leistungsmerkmale: | LED-Anzeige | Kennzeichnung: | Plug and Play | Stromversorgung: | Wechselstromadapter im Lieferumfang | Typ: | Netzteil | Erforderliches Betriebssystem: | Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: hdd docking station, docking station, logilink docking station, logilink, gemeinsam, genutzt, sata, quickport, qp0027, 0027, hdddockingstation, 6gb/s, cm89, 6gbs, dockingstation, hdd/ssd, 2535, hddssd, gen2, festplatten, zoll, ssd/hdd, encl.kit, 2.5'', gen2/festplattengehäuse/blac, docking, station, datenübertragung, anschluss |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 26,36* | € 34,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 28,39* | € 37,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 29,18* | € 38,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 31,91* | € 42,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 38,95* | € 51,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|