Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Gryphon I GD4520 - Barcode-Scanner - Handgerät - 2D-Imager - decodiert - USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4394966
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     GD4520-BK-USB
EAN/GTIN:
     5706998310231
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Datalogic Gryphon I GD4520 - Barcode-Scanner - Handgerät - 2D-Imager - decodiert - USB
Gruppe  Strichcodeleser
Hersteller  Datalogic
Hersteller Art. Nr.  GD4520-BK-USB
Modell  Gryphon I GD4520
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Datalogic Gryphon I GD4520 - Barcode-Scanner
Typ  Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert
Scan-Elementtyp  2D-Imager
Sensorauflösung  1280 x 800
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.8 cm x 10.9 cm x 16.6 cm
Gewicht  161 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe  Schwarz
  
Barcode  
Schnittstellen Typ  USB
Scan-Elementtyp  2D-Imager
Sensorauflösung  1280 x 800
Wellenlänge der Lichtquelle  650 nm
Skew (Grad)  65
Pitch (Grad)  65
Print Contrast Signal (PCS)  15%
Entschlüsselungsfunktion  MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Britische Post, Chinesische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), MacroPDF417, RM4SCC, Royal Mail, Micro QR-Code, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked, China Han Xin Code, UPC A Composite, UPC E Composite
TTL Decoding  Decodiert
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg  Signalton, LED-Anzeige
Funktionen  Datalogic Three Green Lights (3GL), Green Spot-Technologie, Digimarc Barcode Technology, Direct Part Mark (DPM)
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS, IP52
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  6.8 cm
Tiefe  10.9 cm
Höhe  16.6 cm
Gewicht  161 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification  1,8 m über Betonboden

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Typ:
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe:
Schwarz
Schnittstellen Typ:
USB
Scan-Elementtyp:
2D-Imager
Sensorauflösung:
1280 x 800
Wellenlänge der Lichtquelle:
650 nm
Skew (Grad):
65
Pitch (Grad):
65
Print Contrast Signal (PCS):
15%
TTL Decoding:
Decodiert
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg:
Signalton, LED-Anzeige
Schnittstellen:
1 x USB
Kennzeichnung:
RoHS, IP52
Breite:
6.8 cm
Tiefe:
10.9 cm
Höhe:
16.6 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification:
1,8 m über Betonboden
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, datalogic usb barcodescanner, barcode scanner, barcode scanner usb, 4520, datalogic, gryphon, gd4520, gd4520bkusb, barcodescanner, handgerät, 2dimager, decodiert, mpixel, handgert, barcode, scanner, imager, schwarz, handscanner, belichtung:, weiß, green, spot, ip52, separat, bestellen:, schnittstellenkabel, farbe:, usbonly
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 186,71*
€ 215,58*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 186,48*
€ 216,73*
€ 1,00*
ab € 187,58*
€ 216,74*
Frei Haus
ab € 189,10*
€ 219,80*
Frei Haus
ab € 190,74*
€ 221,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,73*
€ 257,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,23*
€ 248,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,82*
€ 244,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,69*
€ 240,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,48*
€ 221,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
11-0360
ab € 8,90*
Zubehör
Datalogic
11-0362
ab € 8,82*
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,95*
Zubehör
Datalogic
90A052258
ab € 13,54*
Zubehör
Datalogic
90A052278
ab € 13,55*
Zubehör
Datalogic
90A052285
ab € 16,47*
Zubehör
Datalogic
90A052289
ab € 33,26*
Zubehör
Datalogic
90A052302
ab € 26,41*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,07*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,76*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,10*
Zubehör
Datalogic
90A051891
ab € 14,73*
Zubehör
Datalogic
90A051230
ab € 11,22*
Zubehör
Datalogic
ZSC2GD4551
ab € 19,76*
Zubehör
Datalogic
HLD-G041-BK
ab € 11,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.