Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Gryphon I GD4520 - Kit - Barcode-Scanner - Handgerät - 2D-Imager - decodiert - USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4394968
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     GD4520-BKK1
EAN/GTIN:
     5706998329301
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Datalogic Gryphon I GD4520 - Kit - Barcode-Scanner - Handgerät - 2D-Imager - decodiert - USB
Gruppe  Strichcodeleser
Hersteller  Datalogic
Hersteller Art. Nr.  GD4520-BKK1
Modell  Gryphon I GD4520
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Datalogic Gryphon I GD4520 - Kit - Barcode-Scanner
Typ  Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert
Scan-Elementtyp  2D-Imager
Sensorauflösung  1280 x 800
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.8 cm x 10.9 cm x 16.6 cm
Gewicht  161 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe  Schwarz
  
Barcode  
Schnittstellen Typ  USB
Scan-Elementtyp  2D-Imager
Sensorauflösung  1280 x 800
Wellenlänge der Lichtquelle  650 nm
Skew (Grad)  65
Pitch (Grad)  65
Print Contrast Signal (PCS)  15%
Entschlüsselungsfunktion  MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Britische Post, Chinesische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), MacroPDF417, RM4SCC, Royal Mail, Micro QR-Code, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked, China Han Xin Code, UPC A Composite, UPC E Composite
TTL Decoding  Decodiert
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg  Signalton, LED-Anzeige
Funktionen  Datalogic Three Green Lights (3GL), Green Spot-Technologie, Digimarc Barcode Technology, Direct Part Mark (DPM)
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - 2 m
Kennzeichnung  RoHS, IP52
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  6.8 cm
Tiefe  10.9 cm
Höhe  16.6 cm
Gewicht  161 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification  1,8 m über Betonboden

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Typ:
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe:
Schwarz
Schnittstellen Typ:
USB
Scan-Elementtyp:
2D-Imager
Sensorauflösung:
1280 x 800
Wellenlänge der Lichtquelle:
650 nm
Skew (Grad):
65
Pitch (Grad):
65
Print Contrast Signal (PCS):
15%
TTL Decoding:
Decodiert
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg:
Signalton, LED-Anzeige
Schnittstellen:
1 x USB
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - 2 m
Kennzeichnung:
RoHS, IP52
Breite:
6.8 cm
Tiefe:
10.9 cm
Höhe:
16.6 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification:
1,8 m über Betonboden
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcodescanner handgerät usb schwarz, barcode scanner, barcode scanner usb, 4520, datalogic, gryphon, gd4520, gd4520bkk1, barcodescanner, barcode, scanner, bkk1, handgerät, 2dimager, decodiert, handgert, imager, schwarz, mpixel, handscanner, includes, cable, black, kabelgebunden, 4060533217777, handheld, [gd4520bkk1], usbonly, 90a052258
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,00*
ab € 142,42*
€ 173,70*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 142,43*
€ 174,85*
1 Tag
6
€ 7,50*
ab € 149,81*
€ 180,68*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 153,49*
€ 184,23*
€ 1,00*
ab € 193,13*
€ 215,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,23*
€ 219,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,99*
€ 202,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,32*
€ 199,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,77*
€ 194,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,49*
€ 182,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
11-0360
ab € 8,90*
Zubehör
Datalogic
11-0362
ab € 8,82*
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,95*
Zubehör
Datalogic
90A052258
ab € 13,54*
Zubehör
Datalogic
90A052278
ab € 13,55*
Zubehör
Datalogic
90A052285
ab € 16,47*
Zubehör
Datalogic
90A052289
ab € 33,26*
Zubehör
Datalogic
90A052302
ab € 26,41*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,07*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,76*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,10*
Zubehör
Datalogic
90A051891
ab € 14,73*
Zubehör
Datalogic
90A051230
ab € 11,22*
Zubehör
Datalogic
ZSC2GD4551
ab € 19,76*
Zubehör
Datalogic
HLD-G041-BK
ab € 11,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.