Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMTEC C350 Brick 2,0 - USB-Flash-Laufwerk - 8GB - USB2.0 - lila (ECMMD8GC352)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec C350 Brick 2.0 USB-Stick 8 GB USB Typ-A Schwarz, Violett
Emtec C350 Brick 2.0 USB-Stick 8 GB USB Typ-A Schwarz, Violett
Emtec C350 Brick 2.0 USB-Stick 8 GB USB Typ-A Schwarz, Violett
Artikel-Nr.:
     2753I-4395963
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD8GC352
EAN/GTIN:
     3126170159731
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  EMTEC C350 Brick 2.0 - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB - USB 2.0 - lila
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  EMTEC
Hersteller Art. Nr.  ECMMD8GC352
Modell  C350 Brick 2,0
EAN/UPC  3126170159731

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  EMTEC C350 Brick 2.0 - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 2.0
Speicherkapazität  8 GB
Farbe  Lila
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Linux 2.6.x, Microsoft Windows Vista, Windows 8, Windows 10

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  8 GB
Farbe  Lila
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 15 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 5 MB/s
Interfacetyp  USB 2.0
Besonderheiten  Drehbarer Deckel, Schlüsselanhängeröse
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Linux 2.6.x, Microsoft Windows Vista, Windows 8, Windows 10
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  58 mm
Tiefe  17 mm
Höhe  10 mm
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  96 mm
Transporthöhe  135 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
8 GB
Farbe:
Lila
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 15 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 5 MB/s
Interfacetyp:
USB 2.0
Besonderheiten:
Drehbarer Deckel, Schlüsselanhängeröse
Breite:
58 mm
Tiefe:
17 mm
Höhe:
10 mm
Transportbreite:
96 mm
Transporthöhe:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb 2.0 speicherstick 8gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, emtec, c350, ecmmd8gc352, brick, usbflashlaufwerk, lila, usb2.0, usb20, flash, laufwerk, usb2, flashdrive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.