Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMTEC C350 Brick - USB-Flash-Laufwerk - 64GB - USB2.0 - grün (ECMMD64GC352)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Emtec C350 Brick 2.0 USB-Stick 64 GB USB Typ-A Schwarz, Grün
Emtec C350 Brick 2.0 USB-Stick 64 GB USB Typ-A Schwarz, Grün
Emtec C350 Brick 2.0 USB-Stick 64 GB USB Typ-A Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     2753I-4395968
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD64GC352
EAN/GTIN:
     3126170159823
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  EMTEC C350 Brick - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 2.0 - grün
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  EMTEC
Hersteller Art. Nr.  ECMMD64GC352
Modell  C350 Brick
EAN/UPC  3126170159823

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  EMTEC C350 Brick - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 2.0
Speicherkapazität  64 GB
Farbe  Grün
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X, Linux 2.6 oder höher, Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  64 GB
Farbe  Grün
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 15 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 5 MB/s
Interfacetyp  USB 2.0
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X, Linux 2.6 oder höher, Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8/10
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  58 mm
Tiefe  10 mm
Höhe  17 mm
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  96 mm
Transporthöhe  135 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
64 GB
Farbe:
Grün
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 15 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 5 MB/s
Interfacetyp:
USB 2.0
Breite:
58 mm
Tiefe:
10 mm
Höhe:
17 mm
Transportbreite:
96 mm
Transporthöhe:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, 64gb speicherstick usb 2.0, flash stick, usb 2.0 flash stick, emtec, c350, brick, ecmmd64gc352, usbflashlaufwerk, grün, 64gb, flash, laufwerk, usb2.0, usb20, usb2, usbstick, green, flashdrive, stick
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
€ 1,00*
ab € 10,94*
€ 15,79*
€ 6,78*
ab € 17,10*
€ 20,87*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,73*
€ 22,17*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.