Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL IR 180 COM 1 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Verkabelt Wand Weiß (029944)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STEINEL IR 180 COM 1 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Wand Weiß
STEINEL IR 180 COM 1 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-4416962
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     029944
EAN/GTIN:
     4007841029944
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter

Produkttext

Der neue Standard. Hochpräziser Infrarot-Präsenzschalter IR 180 mit 20 m Reichweite. Ideal für den Neubau. 180° Erfassungswinkel. Schnelle und einfache 3-Draht-Montage. Attraktives Design. Integrierter Taster zur manuellen Übersteuerung. Die KNX-Version liefert zusätzlich Temperatur- und Luftfeuchte-Messwerte. Der neue Standard bei Infrarot-Sensorschaltern. Neues Design, intelligente Technologie, schnelle Montage. Der IR 180 ist die Lösung, wenn Infrarot-Sensorschalter in Neu- oder Bestandsbauten mit 3-Draht-Verkabelung vorhanden oder geplant sind. 180 bezieht sich auf den enormen Erfassungswinkel des Sensors. Ihm bleibt rechts und links nichts verborgen. Auch der IR 180 präsentiert sich im neuen Design und lässt sich schnell und einfach montieren. Die KNX-Version bietet zusätzlich die Ausgabe von Temperatur- und Luftfeuchte-Messwerten.

Hauptmerkmale

Sicherheit  
Sensor-Typ  Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik  Verkabelt
Lerntaste  Ja
Distanzerfassung  20 m
  
Merkmale  
Befestigungstyp  Wand
Platzierung  Indoor
Produktfarbe  Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP20
Lichtempfindlichkeit  1000 Lux
Anpassungsdauer  30 - 18000 s
Einbauhöhe (min)  1,1 m
Einbauhöhe (max)  1,2 m
Entdeckungswinkel  180°
Leuchtmitteltyp  Halogen
Gehäusematerial  Kunststoff
  
Leistung  
Eingangsspannung  220 - 240 V
Stromverbrauch (in Betrieb)  2000 W
Eingangsfrequenz  50/60 Hz
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 40 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  80 mm
Tiefe  30 mm
Höhe  80 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Sensor-Typ:
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik:
Verkabelt
Lerntaste:
Ja
Distanzerfassung:
20 m
Befestigungstyp:
Wand
Platzierung:
Indoor
Produktfarbe:
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Lichtempfindlichkeit:
1000 Lux
Anpassungsdauer:
30 - 18000 s
Einbauhöhe (min):
1,1 m
Einbauhöhe (max):
1,2 m
Entdeckungswinkel:
180°
Leuchtmitteltyp:
Halogen
Gehäusematerial:
Kunststoff
Eingangsspannung:
220 - 240 V
Stromverbrauch (in Betrieb):
2000 W
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 40 °C
Breite:
80 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, Präsenzmelder, Sensor-Schalter, bewegungsmelder 180° weiß, automatik schalter, bewegungsmelder steinel, 029944, steinel, 29944, präsenzschalter, com1, weiß, bewegungsmelder, prsenzschalter, on/off, 3draht, gmbh, ir180com1ws, passiver, infrarotsensor, verkabelt, wand, onoff, draht, infrarot, sensor
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 62,31*
€ 78,85*
1 Tag
12
€ 4,99*
ab € 63,83*
€ 80,69*
3 Tage
31
€ 6,40*
ab € 65,50*
€ 82,69*
4 Tage
12
€ 4,95*
ab € 65,94*
€ 83,18*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 66,26*
€ 83,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
034160
ab € 3,21*
Zubehör
Steinel
559410
ab € 13,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.