Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock (40AF0135DK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Lenovo ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Lenovo ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Lenovo ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-4438264
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40AF0135DK
EAN/GTIN:
     5706998612526
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock - Docking Station - USB-C - 2 x HDMI, 2 x DP - GigE - 135 Watt - DK - für Miix 520-12IKB; Tablet 10; ThinkPad E480; E580; L380; L380 Yoga; L470; L480; L580; P51s; P52s; T25; T470; T470p; T470s; T480; T480s; T570; T580; X1 Carbon; X1 Tablet; X1 Yoga; X270; X280; ThinkPad Yoga 370
Gruppe  Anschlusserweiterung
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  40AF0135DK
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock - Docking Station - 2 x HDMI, 2 x DP
Produkttyp  Docking Station
Docking-Schnittstelle  USB-C
Videoschnittstellen  2 x HDMI, 2 x DP
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  21 cm x 8 cm x 3 cm
Gewicht  475 g
Lokalisierung  Dänisch / Dänemark
Netzwerk  Gigabit Ethernet
Stromversorgung  Netzteil 135 Watt
Entwickelt für  Miix 520-12IKB; Tablet 10; ThinkPad E480; E580; L380; L380 Yoga; L470; L480; L580; P51s; P52s; T25; T470; T470p; T470s; T480; T480s; T570; T580; X1 Carbon; X1 Tablet; X1 Yoga; X270; X280; ThinkPad Yoga 370

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Docking Station
Breite  21 cm
Tiefe  8 cm
Höhe  3 cm
Gewicht  475 g
Lokalisierung  Dänisch / Dänemark
  
Netzwerk  
Data Link Protocol  Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  2 x USB 3.1 Gen 2 - 9-poliger USB Typ A
1 x USB 3.1 Gen 2 mit Always-on-Ladefunktion - 9-poliger USB Typ A
2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
1 x USB 3.1 Gen 2 - 24-poliger USB-C
1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
2 x Audio / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort
2 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A
1 x Audio - Kopfhörer/Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm 4-polig
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Kabel USB-C auf USB-C / USB 3.0 Typ-A - extern
Leistungsmerkmale  Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake-On-LAN, Unterstützung von Preboot Execution Evironment (PXE), MAC Adresse Durchsatz
Kennzeichnung  TUV, VCCI, BSMI, NOM, CB, FCC, SII, KCC, ICES, cULus, Kvalitet, EAC, RCM, Ukraine EMC DoC, LoA
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil
Gestellte Leistung  135 Watt
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  27 cm
Transporttiefe  16.5 cm
Transporthöhe  8.8 cm
Transportgewicht  1.35 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo Miix 520-12IKB 20M3, 20M4
Lenovo Tablet 10 20L3, 20L4
Lenovo ThinkPad E480 20KN, 20KQ
Lenovo ThinkPad E580 20KS, 20KT
Lenovo ThinkPad L380 20M5, 20M6
Lenovo ThinkPad L380 Yoga 20M7, 20M8
Lenovo ThinkPad L470 20J4, 20J5, 20JU, 20JV
Lenovo ThinkPad L480 20LS, 20LT
Lenovo ThinkPad L580 20LW, 20LX
Lenovo ThinkPad P51s 20HB, 20HC, 20JY, 20K0
Lenovo ThinkPad P52s 20LB, 20LC
Lenovo ThinkPad T25 20K7
Lenovo ThinkPad T470 20HD, 20HE, 20JM, 20JN
Lenovo ThinkPad T470p 20J6, 20J7
Lenovo ThinkPad T470s 20HF, 20HG, 20JS, 20JT
Lenovo ThinkPad T480 20L5, 20L6
Lenovo ThinkPad T480s 20L7, 20L8
Lenovo ThinkPad T570 20H9, 20HA, 20JW, 20JX
Lenovo ThinkPad T580 20L9, 20LA
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20HQ, 20HR, 20K3, 20K4, 20KG, 20KH
Lenovo ThinkPad X1 Tablet 20JB, 20JC, 20KJ, 20KK
Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20JD, 20JE, 20JF, 20JG, 20LD, 20LE, 20LF, 20LG
Lenovo ThinkPad X270 20HM, 20HN, 20K5, 20K6
Lenovo ThinkPad X280 20KE, 20KF
Lenovo ThinkPad Yoga 370 20JH, 20JJ

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Docking Station
Breite:
21 cm
Tiefe:
8 cm
Höhe:
3 cm
Lokalisierung:
Dänisch / Dänemark
Data Link Protocol:
Gigabit Ethernet
Enthaltene Kabel:
1 x Kabel USB-C auf USB-C / USB 3.0 Typ-A - extern
Stromversorgungsgerät:
Netzteil
Gestellte Leistung:
135 Watt
Transportbreite:
27 cm
Transporttiefe:
16.5 cm
Transporthöhe:
8.8 cm
Transportgewicht:
1.35 kg
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Dockingstation für Tablet, Tablet Dockingstation, dockingstation für tablet, lenovo, thinkpad, hybrid, usbc, dock, 40af0135dk, 0135, with, usba, dockingstation, hdmi, gige, watt, dänemark, 0191999788335, dnemark
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 175,78*
€ 190,30*
3 Tage
235
€ 7,50*
ab € 153,98*
€ 191,11*
5 Tage
236
€ 1,00*
ab € 237,84*
€ 281,89*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,30*
€ 226,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,20*
€ 218,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,28*
€ 213,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,78*
€ 209,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.