Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - Original - Tonerpatrone LCCP - für Lexmark X850e, X850e VE3, X850e VE4, X852e, X854e


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-445300
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     0X850H21G
EAN/GTIN:
     7346463173206
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Lexmark - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - Original - Tonerpatrone LCCP - für Lexmark X850e, X850e VE3, X850e VE4, X852e, X854e
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Lexmark
Hersteller Art. Nr.  X850H21G
Modell  
EAN/UPC  7346463173206

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lexmark - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - Original - Tonerpatrone - LCCP
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Ergebnis  Bis zu 30000 Seiten ISO/IEC 19752
Preistyp  Lexmark Cartridge Collection Program
Kompatibel mit  Lexmark X850e MFP, X850e MFP Page Plus Solution, X850e VE3, X850e VE4, X852e MFP, X852e MFP Page Plus Solution, X854e, X854e MFP, X854e MFP Page Plus Solution

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  13 cm
Transporttiefe  43 cm
Transporthöhe  14.5 cm
Transportgewicht  1.12 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Ergebnis  Bis zu 30000 Seiten ISO/IEC 19752
  
Verschiedenes  
Preistyp  Lexmark Cartridge Collection Program
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Lexmark X850e MFP, X850e MFP Page Plus Solution, X850e VE3, X850e VE4, X852e MFP, X852e MFP Page Plus Solution, X854e, X854e MFP, X854e MFP Page Plus Solution

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Transportbreite:
13 cm
Transporttiefe:
43 cm
Transporthöhe:
14.5 cm
Transportgewicht:
1.12 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Hohe Ergiebigkeit
Ergebnis:
Bis zu 30000 Seiten ISO/IEC 19752
Preistyp:
Lexmark Cartridge Collection Program

Kompatible Geräte:
Lexmark:
X 850 E MFP; X 850 E VE 3; X 850 E VE 4; X 850 Series; X 852 E MFP; X 854 E MFP
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lasertoner lexmark schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, lexmark, x850h21g, cartridge, x850e, toner, 0734646255639, black, hohe, ergiebigkeit, schwarz, original, tonerpatrone, lccp, x852e, x854e, kapazität, 30.000, seiten, x85x/, 0x850h21g, kapazitt, 30000, x85x
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 148,31*
€ 186,58*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 148,36*
€ 186,59*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 160,96*
€ 199,51*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,58*
€ 222,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,47*
€ 214,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,77*
€ 203,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,06*
€ 189,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,31*
€ 176,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.