Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE CF410X Tonerkartusche 1 Stück(e) Kompatibel Schwarz (16.10.1212)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Toner kompatibel zu CF410X, Nr.410X, für HP Color LJ Pro M452dn, ca. 6.500 Seiten, schwarz
ROLINE Toner kompatibel zu CF410X, Nr.410X, für HP Color LJ Pro M452dn, ca. 6.500 Seiten, schwarz
ROLINE Toner kompatibel zu CF410X, Nr.410X, für HP Color LJ Pro M452dn, ca. 6.500 Seiten, schwarz
ROLINE Toner kompatibel zu CF410X, Nr.410X, für HP Color LJ Pro M452dn, ca. 6.500 Seiten, schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-4461793
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     16.10.1212
EAN/GTIN:
     7611990759880
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Produkttext

ROLINE Tonerkassette: rte Kompatibilität, Grafikfähigkeit, Druckdichte und exakte Füllmenge ROLINE kompatibel zu HEWLETT PACKARD Nr. 410X Color LaserJet Pro M452dn/ MFP M477fdn, schwarz ca. 6.500 Seiten ROLINE-Qualität spricht für sich! Ohne 100prozentige Endkontrolle verlässt keine ROLINE-Tonerkassette unsere Produktion. Stück für Stück muss jeder Artikel beweisen, dass alle Qualitätskriterien erfüllt sind: rte Kompatibilität, Grafikfähigkeit, Druckdichte und exakte Füllmenge. Dabei wird eine Kartusche auf bis zu sieben verschiedenen Druckermodellen getestet. Parallel laufen regelmäßige Dauertests, damit die Serienproduktion den Qualitätsanforderungen des Qualitätsmanagements entspricht. Ein neuer Kassettentyp wird bei uns erst dann freigegeben, wenn mindestens 200.000 bis 300.000 Seiten ohne Beanstandungen gedruckt wurden - und nur was bei uns getestet und für gut befunden wurde, kommt in den Verkauf.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Kompatibel
Druckfarben  Schwarz
Markenkompatibilität  HP
Versorgungstyp  Einzelpackung
Kompatibilität  HEWLETT PACKARD Color LaserJet Pro M452dn / M452dw / MFP M377dw / MFP M477fdn / MFP M477fdw / MFP M477fnw
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Schwarztoner Seitenleistung  6500 Seiten
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  805 g
  
Sonstige Funktionen  
Drucktechnologie  Laserdrucken

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Schwarztoner Seitenleistung:
6500 Seiten
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner, roline, 1212, 16101212, kompatibel, schwarz, 16.10.1212, cf410x, toner, nr.410x, color, m452dn, 6.500, seiten, tonerkartusche, stück(e, nr410x, 6500, stcke, 410x, stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 52,53*
€ 69,63*
12 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 61,40*
€ 80,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 63,54*
€ 83,54*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.