Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence Performance X Series XP1050MR9 - Stromversorgung (intern) - ATX12V 2.4 - 80 PLUS Gold - Wechselstrom 220-240 V - 1050 Watt - aktive PFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xilence Performance X Series XP1050MR9 - Stromversorgung (intern) - ATX12V 2.4 - 80 PLUS Gold - Wechselstrom 220-240 V - 1050 Watt - aktive PFC
Artikel-Nr.:
     2753I-4464276
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XN076
EAN/GTIN:
     4044953501302
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC

Übersicht

Kurzinfo  Xilence Performance X Series XP1050MR9 - Stromversorgung (intern) - ATX12V 2.4 - 80 PLUS Gold - Wechselstrom 220-240 V - 1050 Watt - aktive PFC
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Xilence
Hersteller Art. Nr.  XN076
EAN/UPC  4044953501302

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xilence Performance X Series XP1050MR9 - Stromversorgung - 1050 Watt
Gerätetyp  Stromversorgung - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung  ATX12V 2.4
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Gold
Eingangsspannung  Wechselstrom 220-240 V
Ausgangsspannung  +3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität  1050 Watt
Ausgabeanschlussstellen  1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion
2 x Strom 8-polig + 12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion
8 x 15-polige Serial ATA Leistung
4 x interne Stromversorgung, 4-polig
1 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker
6 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion
Kühlsystem  140-mm-Lüfter
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  15 cm x 18 cm x 8.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Stromversorgung - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung  ATX12V 2.4
Netzteil-Formfaktor  ATX
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz  50 - 60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion
2 x Strom 8-polig + 12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion
8 x 15-polige Serial ATA Leistung
4 x interne Stromversorgung, 4-polig
1 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker
6 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion
Ausgangsspannung  +3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität  1050 Watt
Ausgangsstrom  +3.3V - 20 A
+5V - 20 A
+12V - 87.5 A
-12V - 0.3 A
+5VSB - 3 A
Effizienz  92% at 50% Load, 90% at 20% Load, 89% at 100% Load, 85% at 10% Load
Modulare Kabelverwaltung  Ja
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Gold
  
Verschiedenes  
Kühlsystem  140-mm-Lüfter
Besonderheiten  Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Überlastungsschutz, Unterspannungsschutz, Kurzschlussschutz, Lüfter mit dynamischem Fluid-Lager, voll-modular
Kennzeichnung  PCT, CB, RoHS, WEEE, ErP 2014
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  15 cm
Tiefe  18 cm
Höhe  8.6 cm
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  33.3 cm
Transporttiefe  19.5 cm
Transporthöhe  9.5 cm
Transportgewicht  3.26 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,2 kg
Spezifikationseinhaltung:
ATX12V 2.4
Netzteil-Formfaktor:
ATX
Eingangsspannung:
Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung:
+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität:
1050 Watt
Modulare Kabelverwaltung:
Ja
80-PLUS-Zertifizierung:
80 PLUS Gold
Kühlsystem:
140-mm-Lüfter
Kennzeichnung:
PCT, CB, RoHS, WEEE, ErP 2014
Breite:
15 cm
Tiefe:
18 cm
Höhe:
8.6 cm
Transportbreite:
33.3 cm
Transporttiefe:
19.5 cm
Transporthöhe:
9.5 cm
Transportgewicht:
3.26 kg
Weitere Suchbegriffe: pc netzteil btx, computer-netzteil, pc netzteil 80 plus gold, 1050, xilence, performance, netzteil, watt, xn076, gold, xp1050mr9, series, intern, atx12v, plus, wechselstrom, 220240, aktive, modular, 1050w, xp1050, voll, gaming, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,56*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,07*
€ 215,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,88*
€ 198,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,72*
€ 193,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,69*
€ 190,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 157,56*
€ 187,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.