Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel - Überzug - holzkohlefarben? (Packung mit 10) (50006979)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MITEL 50006979 - Abdeckung passend für RFP 48 DECT-Basisstation (175 x 175 mm | Packung mit 10 Stück)
MITEL 50006979 - Abdeckung passend für RFP 48 DECT-Basisstation (175 x 175 mm | Packung mit 10 Stück)
Artikel-Nr.:
     2753I-4475613
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     50006979
EAN/GTIN:
     7109806119428
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
dect basisstation

Übersicht

Kurzinfo  Mitel - Überzug - holzkohlefarben? (Packung mit 10)
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Mitel
Hersteller Art. Nr.  50006979
Modell  
EAN/UPC  7109806119428

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Mitel Überzug
Produkttyp  Überzug
Packungsmenge  10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  17.5 cm
Farbe  Holzkohlefarben

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Überzug
Breite  17.5 cm
Farbe  Holzkohlefarben

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Packungsmenge:
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Überzug
Breite:
17.5 cm
Farbe:
Holzkohlefarben
Weitere Suchbegriffe: 50006979, mitel, packung, cover, charcoal, pack, 175mm, überzug, holzkohlefarben, berzug, abdeckung, passend, dectbasisstation, stück, stck, dect, basisstation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 70,09*
€ 73,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 97,00*
€ 101,55*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.