Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Ultimate SU650 - SSD - 960GB - intern - 2.5" (6,4 cm) - SATA 6Gb/s (ASU650SS-960GT-R)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ADATA SU650 960 GB 2.5" Serial ATA III SLC
ADATA SU650 960 GB 2.5" Serial ATA III SLC
ADATA SU650 960 GB 2.5" Serial ATA III SLC
ADATA SU650 960 GB 2.5" Serial ATA III SLC
ADATA SU650 960 GB 2.5" Serial ATA III SLC
Artikel-Nr.:
     2753I-4487615
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ASU650SS-960GT-R
EAN/GTIN:
     4713218461186
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  ADATA Ultimate SU650 - Solid-State-Disk - 960 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Gruppe  Festplatten
Hersteller  ADATA
Hersteller Art. Nr.  ASU650SS-960GT-R
Modell  Ultimate SU650
EAN/UPC  4713218461186

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ADATA Ultimate SU650 - Solid-State-Disk - 960 GB - SATA 6Gb/s
Typ  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  960 GB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Merkmale  Stoßfest, Error Correction Code (ECC), 3D NAND Technology, SLC-Cache
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  69.85 mm x 100.45 mm x 7 mm
Gewicht  47.5 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  960 GB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Merkmale  Stoßfest, Error Correction Code (ECC), 3D NAND Technology, SLC-Cache
Breite  69.85 mm
Tiefe  100.45 mm
Höhe  7 mm
Gewicht  47.5 g
  
Leistung  
SSD-Leistung  560 TB
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz  520 MBps (lesen)/ 450 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read  40000 IOPS
4 KB Random Write  75000 IOPS
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  2,000,000 Stunden
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)
  
Verschiedenes  
Verpackung  Einzelhandel
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)  1500 g @ 0,5 ms

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - intern
Kapazität:
960 GB
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Breite:
69.85 mm
Tiefe:
100.45 mm
Höhe:
7 mm
SSD-Leistung:
560 TB
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
520 MBps (lesen)/ 450 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read:
40000 IOPS
4 KB Random Write:
75000 IOPS
MTBF:
2,000,000 Stunden
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Verpackung:
Einzelhandel
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb):
1500 g @ 0,5 ms
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne festplatte ssd 2,5", internes ssd, interne ssd 2,5", adata, su650, ultimate, sata, 6gb/s, asu650ss960gtr, 6gbs, 2.5", asu650ss, 960gt, intern, 960gb, nand, verfügt, über, einen, eine, verfgt, 6.3cm, sataiii, retail, asu650ss960gtc, serial, su650ss, r:520/, w:450mb/s
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 55,15*
€ 72,71*
€ 6,90*
ab € 72,63*
€ 93,66*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,22*
€ 123,21*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.