Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mellanox LinkX - 200GBase Direktanschlusskabel - QSFP28 zu QSFP28 - 1 m - SFF-8665 - halogenfrei, passiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4491090
Hersteller:
     Mellanox Technologies
Herst.-Nr.:
     MCP7H50-H001R30
EAN/GTIN:
     7290108485578
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
infiniband kupferkabel

Übersicht

Kurzinfo  Mellanox LinkX - 200GBase Direktanschlusskabel - QSFP28 zu QSFP28 - 1 m - SFF-8665 - halogenfrei, passiv
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  NVIDIA
Hersteller Art. Nr.  MCP7H50-H001R30
Modell  LinkX
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Mellanox LinkX 200GBase Direktanschlusskabel - 1 m
Typ  200GBase Direktanschlusskabel - SFF-8665
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, passives Kabel, blanker Kupfer, Hybridkabel, farbige Zuglaschen
Länge  1 m
Anschluss  QSFP28
Stecker (zweites Ende)  2 x QSFP28

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  200GBase Direktanschlusskabel - SFF-8665
American Wire Gauge (AWG)  26
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, passives Kabel, blanker Kupfer, Hybridkabel, farbige Zuglaschen
Länge  1 m
  
Konnektivität  
Anschluss  QSFP28
Stecker (zweites Ende)  2 x QSFP28
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS, IBTA IB HDR
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Typ des Netzwerkkabels:
200GBase Direktanschlusskabel - SFF-8665
American Wire Gauge (AWG):
26
Länge:
1 m
Anschluss:
QSFP28
Stecker (zweites Ende):
2 x QSFP28
Kennzeichnung:
RoHS, IBTA IB HDR
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: qsfp28, mellanox, nvidia, 9809i39e00h001, linkx, 200gbase, sff8665, halogenfrei, passiv, 8665, 9i39e, 00h001, copper, hybrid, 200gbs, lszh, direktanschlusskabel, mcp7h50h001r30, direct, attach, cable, mcp7h50, h001r30
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 216,93*
€ 231,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 237,53*
€ 252,79*
€ 6,90*
ab € 238,17*
€ 254,18*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,79*
€ 300,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,56*
€ 299,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,76*
€ 294,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,34*
€ 293,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,53*
€ 282,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.