Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Cromo Line - Audiokabel - Stereo Mini-Klinkenstecker (M) bis Stereo Mini-Klinkenstecker (M) - 1,0m - Anthrazit - rund (35321)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 35321 Audio-Kabel 1 m 3.5mm Anthrazit
Lindy 35321 Audio-Kabel 1 m 3.5mm Anthrazit
Lindy 35321 Audio-Kabel 1 m 3.5mm Anthrazit
Artikel-Nr.:
     2753I-4492143
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     35321
EAN/GTIN:
     4002888353212
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 1m
klinken kabel stecker-stecker

Übersicht

Kurzinfo  Lindy Cromo Line - Audiokabel - Stereo Mini-Klinkenstecker (M) bis Stereo Mini-Klinkenstecker (M) - 1 m - Anthrazit - rund
Gruppe  Kabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  35321
Modell  Cromo Line
EAN/UPC  4002888353212

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy Cromo Line Audiokabel - 1 m
Kabel  Audiokabel
American Wire Gauge (AWG)  28
Länge  1 m
Farbe  Anthrazit
Anschluss  Stereo Mini-Klinkenstecker - männlich
Stecker (zweites Ende)  Stereo Mini-Klinkenstecker - männlich
Besonderheiten  Rund

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Audiokabel - rund
American Wire Gauge (AWG)  28
Kabelmantelmaterial  Thermoplastischer Elastomere (TPE)
Länge  1 m
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  Low Profile Design, halogenfrei, Kupferleiter, Poly-Beutel Verpackung, PVC free
Farbe  Anthrazit
  
Konnektivität  
Anschluss  Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich
Stecker (zweites Ende)  Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS, REACH

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kabeltyp:
Audiokabel - rund
American Wire Gauge (AWG):
28
Kabelmantelmaterial:
Thermoplastischer Elastomere (TPE)
Länge:
1 m
Beschichteter Stecker:
Gold
Farbe:
Anthrazit
Anschluss:
Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich
Stecker (zweites Ende):
Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich
Kennzeichnung:
RoHS, REACH
Weitere Suchbegriffe: lindy, 35321, audiokabel, cromo, line, miniphone, stereo, männlich, 35mm, mnnlich, mini, phone, 3.5mm, stecker, anthrazit, rund
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,47*
€ 6,67*
€ 6,78*
ab € 4,50*
€ 6,86*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,75*
€ 20,49*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.