Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4492147 Herst.-Nr.: 35335 EAN/GTIN: 4002888353359 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lindy Cromo Line - Audiokabel - Stereo Mini-Klinkenstecker (M) bis RCA (M) - 3 m - Anthrazit - rund | Gruppe | Kabel | Hersteller | Lindy | Hersteller Art. Nr. | 35335 | Modell | Cromo Line | EAN/UPC | 4002888353359 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lindy Cromo Line Audiokabel - 3 m | Kabel | Audiokabel | American Wire Gauge (AWG) | 28 | Länge | 3 m | Farbe | Anthrazit | Anschluss | Stereo Mini-Klinkenstecker - männlich | Stecker (zweites Ende) | 2 x RCA - männlich | Besonderheiten | Rund | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Audiokabel - rund | American Wire Gauge (AWG) | 28 | Kabelmantelmaterial | Thermoplastischer Elastomere (TPE) | Länge | 3 m | Beschichteter Stecker | Gold | Empfohlene Verwendung | Tragbarer Player, Lautsprecher, TV | Besonderheiten | Low Profile Design, halogenfrei, Kupferleiter, Poly-Beutel Verpackung, PVC free | Farbe | Anthrazit | | | Konnektivität | | Anschluss | Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich | Stecker (zweites Ende) | 2 x RCA - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | RoHS, REACH | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Kabeltyp: | Audiokabel - rund | American Wire Gauge (AWG): | 28 | Kabelmantelmaterial: | Thermoplastischer Elastomere (TPE) | Länge: | 3 m | Beschichteter Stecker: | Gold | Empfohlene Verwendung: | Tragbarer Player, Lautsprecher, TV | Farbe: | Anthrazit | Anschluss: | Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich | Stecker (zweites Ende): | 2 x RCA - männlich | Kennzeichnung: | RoHS, REACH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, lindy chinchkabel, chinch kabel, chinchkabel 3 meter, lindy, 35335, männlich, mnnlich, audiokabel, cromo, line, phono, 3.5mm, 35mm, miniphone, stereo, anthrazit, rund, mini, phone, stecker, dual, garso, kabelis, 3m/35335, audio, 3m35335 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 5,91* | € 8,55* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 5,91* | € 8,55* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,57* | € 9,48* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,62* | € 9,54* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 19,83* | € 27,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|