Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv - Kit zur Unterbindung von Luftumwälzung in Rack - Schwarz - 48.3 cm (19")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vertiv Kit zur Verhinderung der Luftzirkulation
Vertiv Kit zur Verhinderung der Luftzirkulation
Artikel-Nr.:
     2753I-4544629
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     VRA2004
EAN/GTIN:
     4061471035348
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

Übersicht

Kurzinfo  Vertiv - Kit zur Unterbindung von Luftumwälzung in Rack - Schwarz - 48.3 cm (19")
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Vertiv
Hersteller Art. Nr.  VRA2004
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vertiv Kit zur Unterbindung von Luftumwälzung in Rack
Produkttyp  Kit zur Unterbindung von Luftumwälzung in Rack
Farbe  Schwarz
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Funktionen  Für 600 mm breite Racks, für 800 mm breite Racks

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kit zur Unterbindung von Luftumwälzung in Rack
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Für 600 mm breite Racks, für 800 mm breite Racks

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Kit zur Unterbindung von Luftumwälzung in Rack
Rack-Größe:
48.3 cm (19")
Farbe:
Schwarz
Leistungsmerkmale:
Für 600 mm breite Racks, für 800 mm breite Racks
Weitere Suchbegriffe: vertiv, vra2004, 2004, unterbindung, luftumwälzung, rack, schwarz, 48.3, 0767041024807, luftumwlzung, recirculationpreventionkit, recirculation, prevention
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 7,50*
ab € 120,87*
€ 154,12*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 142,38*
€ 178,80*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,80*
€ 212,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,89*
€ 206,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,06*
€ 197,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,49*
€ 190,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.