Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4555472 Herst.-Nr.: 49328 EAN/GTIN: 0023942493280 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Access Rights Manager - Upgrade-Lizenz - up to 50000 activated users within Active Directory - Upgrade von up to 25500 activated users within Active Directory - Wartung läuft am selben Tag ab wie bestehende Lizenz | Gruppe | Anwendungen | Hersteller | SolarWinds | Hersteller Art. Nr. | 49328 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Access Rights Manager - Upgrade-Lizenz - up to 50000 activated users within Active Directory | Produkttyp | Upgrade-Lizenz | Kategorie | Netzwerkanwendungen - Überwachung undamp; Leistungsverwaltung, Speicherverwaltung | Anzahl Lizenzen | Up to 50000 activated users within Active Directory | Upgrade von | Access Rights Manager up to 25500 activated users within Active Directory | Lizenzdetails | Wartung läuft am selben Tag ab wie bestehende Lizenz | Ausführliche Details Allgemein | | Kategorie | Netzwerkanwendungen - Überwachung undamp; Leistungsverwaltung, Speicherverwaltung | Produkttyp | Upgrade-Lizenz | Upgrade von | Access Rights Manager up to 25500 activated users within Active Directory | | | Lizenzierung | | Lizenztyp | Up to 50000 activated users within Active Directory | Details | Wartung läuft am selben Tag ab wie bestehende Lizenz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Upgrade-Lizenz | Lizenztyp: | Up to 50000 activated users within Active Directory | Details: | Wartung läuft am selben Tag ab wie bestehende Lizenz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick 128gb, flash stick, 49328, verbatim, aktivierte, nutzer, active, directory, access, rights, manager, upgradelizenz, 50.000, upgrade, 25.500, wartung, läuft, selben, bestehende, lizenz, 50000, 25500, luft, slider, 128gb, stick, usbstick, schwarz |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 3,96* | € 5,94* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,27* | € 6,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,97* | € 7,31* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,61* | € 8,20* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 22,48* | € 29,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|