Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4557863 Herst.-Nr.: YubiKey 5 NFC EAN/GTIN: 5060408461426 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Yubico YubiKey 5 NFC - Systemsicherheitsschlüssel | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | Yubico | Hersteller Art. Nr. | 5060408461426 | Modell | YubiKey 5 NFC | EAN/UPC | 5060408461426 | Hauptmerkmale Produkttyp | Systemsicherheitsschlüssel | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 1.8 cm x 4.5 cm x 0.33 cm | Gewicht | 3 g | Funktionen | Wasserfest, schlagfest | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Systemsicherheitsschlüssel | Breite | 1.8 cm | Tiefe | 4.5 cm | Höhe | 0.33 cm | Gewicht | 3 g | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Wasserfest, schlagfest | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Systemsicherheitsschlüssel | Breite: | 1.8 cm | Tiefe: | 4.5 cm | Höhe: | 0.33 cm | Leistungsmerkmale: | Wasserfest, schlagfest |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: yubikey, yubico, 5060408461426, systemsicherheitsschlüssel, systemsicherheitsschlssel, y237, retailverpackung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 44,45* | € 56,82* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 45,75* | € 58,38* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 45,47* | € 58,38* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 46,41* | € 59,42* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 53,39* | € 69,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|