Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4557864 Herst.-Nr.: YubiKey 5 Nano EAN/GTIN: 5060408461457 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Yubico YubiKey 5 Nano - USB-Sicherheitsschlüssel | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | Yubico | Hersteller Art. Nr. | 5060408461457 | Modell | YubiKey 5 Nano | EAN/UPC | 5060408461457 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Yubico YubiKey 5 Nano USB-Sicherheitsschlüssel | Produkttyp | USB-Sicherheitsschlüssel | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 1.2 cm x 1.3 cm x 0.31 cm | Gewicht | 1 g | Funktionen | Wasserfest | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | USB-Sicherheitsschlüssel | Breite | 1.2 cm | Tiefe | 1.3 cm | Höhe | 0.31 cm | Gewicht | 1 g | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Wasserfest | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | USB-Sicherheitsschlüssel | Breite: | 1.2 cm | Tiefe: | 1.3 cm | Höhe: | 0.31 cm | Leistungsmerkmale: | Wasserfest |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: yubikey, nano, yubico, 5060408461457, usbsicherheitsschlüssel, usbsicherheitsschlssel, sicherheitsschlüssel, 5nano, usba, token, with, multifactor, authentication, openpgp, smart, card, support, retailverpackung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 55,29* | € 71,38* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 55,29* | € 71,38* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 55,29* | € 71,38* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 55,29* | € 71,38* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 57,06* | € 73,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|