Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell - Laptop-Batterie - 1 x 4 Zellen 8500 mAh 68 Wh (GJKNX)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell - Laptop-Batterie - 1 x 4 Zellen 8500 mAh 68 Wh (GJKNX)
Artikel-Nr.:
     2753I-4570143
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     GJKNX
EAN/GTIN:
     5704174302780
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Dell - Laptop-Batterie - 1 x 4 Zellen 8500 mAh 68 Wh
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  GJKNX
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell - Laptop-Batterie - 8500 mAh - 68 Wh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  4 Zellen - 8500 mAh - 68 Wh
Anz. Batterien  1

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Menge  1
Technologie  4 Zellen
Bereitgestellte Spannung  7.6 V
Kapazität  8500 mAh - 68 Wh

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Menge:
1
Technologie:
4 Zellen
Bereitgestellte Spannung:
7.6 V
Kapazität:
8500 mAh - 68 Wh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, akku für laptop, dell, 8500, gjknx, 5591, 3520, 3530, 5280, 5290, 5480, 5490, 5491, 5495, 5580, 5590, battery, laptopbatterie, zellen, 3530;, latitude, laptop, batterie, 4cell, 7.6v, 8500mah, 68wh, btry
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
829
€ 7,50*
ab € 58,37*
€ 76,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 76,84*
€ 99,24*
€ 7,14*
ab € 76,85*
€ 99,25*
€ 6,90*
ab € 125,23*
€ 157,75*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.