Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage SC100 - USB-Flash-Laufwerk - verschlüsselt - 32 GB - USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4588927
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     SC100-32GB
EAN/GTIN:
     5056006157830
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  Origin Storage SC100 - USB-Flash-Laufwerk - verschlüsselt - 32 GB - USB 3.0
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Origin Storage
Hersteller Art. Nr.  SC100-32GB
Modell  Storage SC100
EAN/UPC  5056006157830

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Origin Storage SC100 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 3.0
Speicherkapazität  32 GB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  256-bit AES-XTS
Erforderliches Betriebssystem  Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows 7 SP1 oder höher, Apple MacOS X 10.9 oder höher

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  32 GB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  256-bit AES-XTS
  
Speicher  
Interfacetyp  USB 3.0
Besonderheiten  Kennwortschutz, wasserfest, staubabweisend
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows 7 SP1 oder höher, Apple MacOS X 10.9 oder höher
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  17 mm
Tiefe  55 mm
Höhe  8 mm
Gewicht  26 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
32 GB
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus:
256-bit AES-XTS
Interfacetyp:
USB 3.0
Besonderheiten:
Kennwortschutz, wasserfest, staubabweisend
Breite:
17 mm
Tiefe:
55 mm
Höhe:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, 32gb speicherstick usb 3.0, flash stick, usb 3.0 flash stick, origin, storage, sc100, 32gb, sc10032gb, fips, encrypted, 256bit, usbflashlaufwerk, verschlüsselt, safeconsole, ready, verschlsselt, flash, laufwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 51,89*
€ 68,69*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 60,76*
€ 80,08*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.