Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Antenne - Wi-Fi - 2 dBi - ungerichtet - außen - Schwarz (89612)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 89612 Netzwerk-Antenne 2 dBi
DeLOCK 89612 Netzwerk-Antenne 2 dBi
Artikel-Nr.:
     2753I-4599477
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89612
EAN/GTIN:
     4043619896127
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
delock wlan antenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Antenne - Wi-Fi - 2 dBi - ungerichtet - außen - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  89612
Modell  
EAN/UPC  4043619896127

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Antenne
Produkttyp  Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.95 cm x 2.95 cm x 24.6 cm
Farbe  Schwarz
Bestimmt für  Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne  Außen
Kompatibilität  ISM, ZigBee, 802.11 b/g/n
Frequenzbereich  2.4 - 2.5 GHz
Antennengewinn  2 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Breite  2.95 cm
Tiefe  2.95 cm
Höhe  24.6 cm
Kabellänge  1.5 m
Farbe  Schwarz
  
Antenne  
Bestimmt für  Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne  Außen
Kompatibilität  ISM, ZigBee, 802.11 b/g/n
Frequenzbereich  2.4 - 2.5 GHz
Antennengewinn  2 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet
Stehwellenverhältnis  2.0:1
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Geleisteter Anschluss  1 x SMB Stecker
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Magnetische Basis
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Antenne
Breite:
2.95 cm
Tiefe:
2.95 cm
Höhe:
24.6 cm
Kabellänge:
1.5 m
Farbe:
Schwarz
Bestimmt für:
Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne:
Außen
Kompatibilität:
ISM, ZigBee, 802.11 b/g/n
Frequenzbereich:
2.4 - 2.5 GHz
Antennengewinn:
2 dBi
Richtwirkung:
Ungerichtet
Stehwellenverhältnis:
2.0:1
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Geleisteter Anschluss:
1 x SMB Stecker
Leistungsmerkmale:
Magnetische Basis
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, wlan antenne 2dbi, delock, 89612, antenne, schwarz, wlan, b/g/n, stecker, starr, omnidirektional, magnetischem, standfuß, 80211, standfu, anschlusskabel, wifi, ungerichtet, außen, 802.11, auen, rg174, outdoor, 4014619317325, ansc
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 9,90*
ab € 5,86*
€ 8,67*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,16*
€ 25,48*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.