Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy - Tastatur- / Maus-Kabel - PS/2, 6-polig (M) - PS/2, 6-polig (W) - 0,1 m (30365)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-467931
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     30365
EAN/GTIN:
     4002888303651
Suchbegriffe:
Adapterkabel DIN
DIN Adapterkabel
Adapter Maus
Adapter Tastatur

Übersicht

Kurzinfo  Lindy - Tastatur- / Maus-Kabel - PS/2, 6-polig (M) - PS/2, 6-polig (W) - 0.1 m
Gruppe  Eingabe Kabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  30365
Modell  
EAN/UPC  4002888303651

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy Tastatur- / Maus-Kabel - 0.1 m
Typ  Tastatur- / Maus-Kabel
Länge  0.1 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  2 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - weiblich
Verpackung  Einzelhandel

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Tastatur- / Maus-Kabel
Länge  0.1 m
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  2 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - weiblich
  
Verschiedenes  
Verpackung  Einzelhandel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
Tastatur- / Maus-Kabel
Länge:
0.1 m
Anschluss/Anschlüsse:
1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
2 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - weiblich
Verpackung:
Einzelhandel
Weitere Suchbegriffe: Maus Adapter, PS/2 Adapter, Tastatur Adapter, Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2 Buchse, adapterkabel din, lindy, 30365, ps/2, tastatur, yadapterkabel, mauskabel, adapterkabel, maus, kabel, minidinstecker, minidinkupplung, mini, stecker, kupplung, 15cm, mdin/st, 6p.minidin, kuppl., 0.15m, tastatur/maus, adapter, mdinst, 6pminidin, kuppl, 015m, tastaturmaus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 6,96*
€ 10,36*
€ 4,00*
ab € 4,15*
€ 10,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,34*
€ 18,77*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.