Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 2,0m - SSTP-Kabel - CAT 6a - gepresst, verseilt - Grau (45353)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-468915
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     45353
EAN/GTIN:
     4002888453530
Suchbegriffe:
lindy
45353
rj45
grau

Übersicht

Kurzinfo  Lindy - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 2 m - SSTP-Kabel - CAT 6a - gepresst, verseilt - Grau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  45353
Modell  
EAN/UPC  4002888453530

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Lindy Patch-Kabel - 2 m - Grau
Typ  Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie  SSTP-Kabel
Verdrahtungsschema  T568B
Drähte pro Kabel  8 Kabel
Leistungsmerkmale  Gepresst, verseilt , Goldbeschichtete Anschlüsse, Stecker mit Arretierung
Länge  2 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
Farbe  Grau

Ausführliche Details



Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie  SSTP-Kabel
Verdrahtungsschema  T568B
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)  26
Drähte pro Kabel  8 Kabel
Paare pro Kabel  4 Paar(e)
Leistungsmerkmale  Gepresst, verseilt , Goldbeschichtete Anschlüsse, Stecker mit Arretierung
Länge  2 m
Farbe  Grau
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  ISO/IEC 11801
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie:
SSTP-Kabel
Verdrahtungsschema:
T568B
Kabelmantelmaterial:
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG):
26
Drähte pro Kabel:
8 Kabel
Paare pro Kabel:
4 Paar(e)
Länge:
2 m
Farbe:
Grau
Anschluss/Anschlüsse:
1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
ISO/IEC 11801
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 7,70*
€ 10,99*
€ 6,78*
ab € 8,55*
€ 12,19*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,55*
€ 12,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,54*
€ 26,82*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 19,65*
€ 26,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.