Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-468965 Herst.-Nr.: 45409 EAN/GTIN: 4002888454094 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lindy Premium - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 20 m - UTP - CAT 6 - glatt, halogenfrei - Grau | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Lindy | Hersteller Art. Nr. | 45409 | Modell | Premium | EAN/UPC | 4002888454094 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lindy Premium Patch-Kabel - 20 m - Grau | Typ | Patch-Kabel - CAT 6 | Technologie | UTP-Kabel | Leistungsmerkmale | Glatt, halogenfrei | Länge | 20 m | Anschlüsse | 1 x RJ-45 - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x RJ-45 - männlich | Farbe | Grau | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6 | Technologie | UTP-Kabel | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Leistungsmerkmale | Glatt, halogenfrei | Länge | 20 m | Farbe | Grau | | | Konnektivität | | Anschlüsse | 1 x RJ-45 - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x RJ-45 - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,8 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel - CAT 6 | Technologie: | UTP-Kabel | Kabelmantelmaterial: | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Leistungsmerkmale: | Glatt, halogenfrei | Länge: | 20 m | Farbe: | Grau | Anschlüsse: | 1 x RJ-45 - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite): | 1 x RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, lindy patch-kabel cat6 20m, patch kabel, patch-kabel cat6, 45409, lindy, grau, rj45, patchkabel, premium, cat6, halogenfrei, ohne, haken, netzwerkkabel, patch, kabel, cat.6, u/utp, lszh, rj45stecker, 250mhz, kupfer, 24awg, uutp, stecker, 20.00, 2000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 20,41* | € 27,81* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,15* | € 39,31* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,92* | € 42,88* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 32,88* | € 43,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|