Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4694335 Herst.-Nr.: NP0064 EAN/GTIN: 4052792050547 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | LogiLink Mini - Patch Panel - Rack montierbar - RJ-45 X 8 - Hellgrau, RAL 7035 - 0.5U | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | 2direct | Hersteller Art. Nr. | NP0064 | Modell | Mini | EAN/UPC | 4052792050547 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LogiLink Mini Patch Panel - 0.5U | Produkttyp | Patch Panel - CAT 6a - RJ-45 X 8 | Platzierung/Montage | Rack montierbar | Produktmaterial | Stahl | Farbe | Hellgrau, RAL 7035 | Portanzahl | 8 Ports | Höhe (Rack-Einheiten) | 0.5U | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Patch Panel - CAT 6a | Platzierung/Montage | Rack montierbar | Produktmaterial | Stahl | Höhe (Rack-Einheiten) | 0.5U | Farbe | Hellgrau, RAL 7035 | | | Verkabelung undamp; Schaltung | | Portanzahl | 8 Ports | Technologie | STP-Kabel | Merkmale | PoE-Support, PoE+-Support | Geleisteter Anschluss | 8 x RJ-45 weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg | Produkttyp: | Patch Panel - CAT 6a | Platzierung/Montage: | Rack montierbar | Produktmaterial: | Stahl | Höhe (Rack-Einheiten): | 0.5U | Farbe: | Hellgrau, RAL 7035 | Portanzahl: | 8 Ports | Technologie: | STP-Kabel | Merkmale: | PoE-Support, PoE+-Support | Geleisteter Anschluss: | 8 x RJ-45 weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: logilink, 7035, mini, np0064, patch, panel, 0064, rj45, rack, montierbar, hellgrau, 0.5u, cat6a, grau, cat.6a, 8port, geschirmt, ports, ral7035, port, kat.6a, lichtgrau, klasse:, stück, kat6a |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 14,75* | € 20,78* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 16,35* | € 22,38* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 15,77* | € 22,92* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 17,38* | € 24,27* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 28,28* | € 38,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|