Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-POWER SUPPLY Z420 600W 90% (860474-001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPS-POWER SUPPLY Z420 600W 90% (860474-001)
Artikel-Nr.:
     2753I-4738900
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     860474-001
EAN/GTIN:
     5711783964186
Suchbegriffe:
HP SPS Spannungsmodul
HP SPS-Netzteil
HP SPS-Stromversorgung
hp sps spannungsmodul
SPS-POWER SUPPLY Z420 600W 90% (860474-001)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: 860474, 860474001, spspower, supply, z420, 600w, power
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 259,87*
€ 310,53*
4 Tage
3
€ 7,50*
ab € 261,18*
€ 310,54*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,53*
€ 369,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,26*
€ 369,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,84*
€ 350,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,96*
€ 341,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,87*
€ 309,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.