Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

epiphan DVI2PCIE DUO - Videoaufnahmeadapter - PCIe 2.0 x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4746225
Hersteller:
     Epiphan
Herst.-Nr.:
     ESP0705
EAN/GTIN:
     8716065323368
Suchbegriffe:
Video CaptureCard
Video Grabber
Videokarte
Videoschnittkarte

Übersicht

Kurzinfo  epiphan DVI2PCIE DUO - Videoaufnahmeadapter - PCIe 2.0 x4
Gruppe  Eingabe Adapter
Hersteller  epiphan
Hersteller Art. Nr.  ESP0705
Modell  DVI2PCIE DUO
EAN/UPC  8716065323368

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  epiphan DVI2PCIE DUO - Videoaufnahmeadapter - PCIe 2.0 x4
Gerätetyp  Videoaufnahmeadapter
Schnittstellen Typ  PCIe 2.0 x4
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14 cm x 6.4 cm
Enthaltenes Zubehör für Eingabeadapter  Low profile Slotblech
Videoeingang  VGA, DVI-Analog/Digital, SDI (Serial Digital Interface) Eingang, HDMI, HD-SDI-Eingang, 3G-SDI-Eingang
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung  640 x 480, 1024 x 768, 1280 x 1024, 800 x 600, 1920 x 1080, 2048 x 2048
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Microsoft Windows 2000 / XP, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Videoaufnahmeadapter
Schnittstellen Typ  PCIe 2.0 x4
Tiefe  14 cm
Höhe  6.4 cm
  
Video  
Schnittstellen Typ  VGA, DVI-Analog/Digital, SDI (Serial Digital Interface) Eingang, HDMI, HD-SDI-Eingang, 3G-SDI-Eingang
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung  640 x 480, 1024 x 768, 1280 x 1024, 800 x 600, 1920 x 1080, 2048 x 2048
RAM  128 MB
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Display / Video - DVI-Analog/Digital (Dual Link) - DVI kombiniert, 24+5-polig
1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) - mit Adapter
1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A - mit Adapter
1 x Display / Video - 3G-SDI-Eingang - BNC
Kompatible Steckplätze  1 x PCI Express 2.0 x4
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Low profile Slotblech
Enthaltene Kabel  1 x DVI-Kabel - extern
1 x DVI-VGA-Kabel - extern
1 x HDMI-DVI-Adapter - extern
1 x Videokabel - extern
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Microsoft Windows 2000 / XP, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Videoaufnahmeadapter
Schnittstellen Typ:
PCIe 2.0 x4
Tiefe:
14 cm
Höhe:
6.4 cm
RAM:
128 MB
Kompatible Steckplätze:
1 x PCI Express 2.0 x4
Zubehör im Lieferumfang:
Low profile Slotblech
Weitere Suchbegriffe: Videoschnittkarten, videokarte pci express, video grabber, epiphan, dvi2pcie, pcie, internal, frame, esp0705, 0705, grabber, videoaufnahmeadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.798,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.826,52*
€ 2.173,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.825,80*
€ 2.172,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.814,89*
€ 2.159,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.807,29*
€ 2.150,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.798,23*
€ 2.139,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.