Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik RB911G-2HPnD-12S Netzwerk-Antenne Sektorantenne 120 dBi (RB911G-2HPnD-12S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mikrotik RB911G-2HPnD-12S Netzwerk-Antenne Sektorantenne 120 dBi
Mikrotik RB911G-2HPnD-12S Netzwerk-Antenne Sektorantenne 120 dBi
Mikrotik RB911G-2HPnD-12S Netzwerk-Antenne Sektorantenne 120 dBi
Mikrotik RB911G-2HPnD-12S Netzwerk-Antenne Sektorantenne 120 dBi
Artikel-Nr.:
     2753I-4762321
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     RB911G-2HPnD-12S
EAN/GTIN:
     5706998764195
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
mikrotik wlan antenne
wlan antenne

Hauptmerkmale

Leistungen  
Antenne Zunahmeniveau (max)  120 dBi
Frequenzband  2.4 GHz
Netzstandard  IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Eingebauter Prozessor  Ja
Prozessortaktfrequenz  600 MHz
RAM-Speicher  64 MB
Flash-Speicher  128 MB
  
Merkmale  
Antennentyp  Sektorantenne
Polarisation  Duale Polarisation
Produktfarbe  Weiß
  
Leistung  
Energiequelle  Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)  11 W
Eingangsspannung  10-30 V
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  40 - 70 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  140 mm
Tiefe  348 mm
Höhe  82 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Antenne Zunahmeniveau (max):
120 dBi
Frequenzband:
2.4 GHz
Netzstandard:
IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
600 MHz
RAM-Speicher:
64 MB
Flash-Speicher:
128 MB
Antennentyp:
Sektorantenne
Polarisation:
Duale Polarisation
Produktfarbe:
Weiß
Energiequelle:
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.):
11 W
Eingangsspannung:
10-30 V
Temperaturbereich in Betrieb:
40 - 70 °C
Breite:
140 mm
Tiefe:
348 mm
Höhe:
82 mm
Weitere Suchbegriffe: mikrotik, rb911g2hpnd12s, rb911g, 2hpnd, mantbox, 12dbi, 4752224002853, 24ghz, with, 2x2mimo, level4, 2.4ghz, degree, mimo, dual, polarization, sektor, antenne, wireless, systeme, ieee, 802.11n, netzwerkantenne, sektorantenne, 80211bieee, 80211gieee
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 72,23*
€ 77,86*
5 Tage
8
€ 6,29*
ab € 72,24*
€ 77,87*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.