Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4771446 Herst.-Nr.: 12.99.1051 EAN/GTIN: 7630049610958 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Design | | Produktfarbe | Schwarz | | | Merkmale | | Plug und Play | Ja | | | Verpackungsdaten | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | | | Sonstige Funktionen | | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | Kabellänge | 1 m | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produktfarbe: | Schwarz | Plug und Play: | Ja | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) | Datenübertragungsrate: | 6 Gbit/s | Kabellänge: | 1 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Gameport Adapter, USB SATA Adapter, USB-C SATA Adapter, festplatten adapter, value, 1051, 12991051, 12.99.1051, sata, gbit/s, gbits, gbit, konverter, knonverter, schwarz, schnittstellenkarte/adapter, schnittstellenkarteadapter, schnittstellenkarte, adapter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 11,71* | € 16,61* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,88* | € 20,90* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 20,45* | € 28,24* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 21,62* | € 29,70* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,36* | € 35,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|