Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value 26.99.0378 Drahtverbinder RJ-45 Silber (26.99.0378)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Kat.6A (Class EA) Keystone, RJ-45, geschirmt, werkzeuglos
VALUE Kat.6A (Class EA) Keystone, RJ-45, geschirmt, werkzeuglos
VALUE Kat.6A (Class EA) Keystone, RJ-45, geschirmt, werkzeuglos
VALUE Kat.6A (Class EA) Keystone, RJ-45, geschirmt, werkzeuglos
VALUE Kat.6A (Class EA) Keystone, RJ-45, geschirmt, werkzeuglos
VALUE Kat.6A (Class EA) Keystone, RJ-45, geschirmt, werkzeuglos
VALUE Kat.6A (Class EA) Keystone, RJ-45, geschirmt, werkzeuglos
Artikel-Nr.:
     2753I-4771586
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0378
EAN/GTIN:
     7630049610118
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
modularbuchsen rj45 cat 6a
modularbuchsen rj45
modularbuchse cat6a

Hauptmerkmale

Merkmale  
Stecker  RJ-45
Produktfarbe  Silber
Steckerverbindergeschlecht  Weiblich
Formfaktor des Steckers  Gerade
AWG Kabelgröße  22/24
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  15,8 mm
Tiefe  37,9 mm
Höhe  22,2 mm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  50 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Stecker:
RJ-45
Produktfarbe:
Silber
Steckerverbindergeschlecht:
Weiblich
Formfaktor des Steckers:
Gerade
AWG Kabelgröße:
22/24
Breite:
15,8 mm
Tiefe:
37,9 mm
Höhe:
22,2 mm
Menge pro Packung:
50 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: value, 0378, 26990378, 26.99.0378, rj45, kat.6a, class, keystone, geschirmt, werkzeuglos, kat6a, drahtverbinder, silber
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 4,23*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,04*
€ 8,88*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,37*
€ 16,16*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,77*
€ 18,25*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
26.99.0377
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.