Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-4780433 Herst.-Nr.: 13910200 EAN/GTIN: 4043921663813 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Rutenbeck UM-Cat.6A iso-REG - DIN-Schienenmontageadapter - with universal modular jack - Hellgrau, RAL 7035 - 1 Anschluss | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | Wilhelm Rutenbeck | Hersteller Art. Nr. | 13910200 | Modell | UM-Cat.6A iso-REG | EAN/UPC | 4043921663813 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Rutenbeck UM-Cat.6A iso-REG - DIN-Schienenmontageadapter - with universal modular jack | Produkttyp | DIN-Schienenmontageadapter - CAT 6a - with universal modular jack | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 7.3 cm x 1.8 cm x 7 cm | Gewicht | 52 g | Produktmaterial | Zinkdruckguss, vernickelt | Farbe | Hellgrau, RAL 7035 | Portanzahl | 1 Anschluss | Kennzeichnung | RoHS, WEEE, IEEE 802.3bt | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | DIN-Schienenmontageadapter - CAT 6a - with universal modular jack | Produktmaterial | Zinkdruckguss, vernickelt | Breite | 7.3 cm | Tiefe | 1.8 cm | Höhe | 7 cm | Gewicht | 52 g | Farbe | Hellgrau, RAL 7035 | | | Verkabelung undamp; Schaltung | | Portanzahl | 1 Anschluss | Merkmale | Beschriftungsfenster, 45° abgewinkelt | Geleisteter Anschluss | 1 x RJ-45 weiblich | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Halogenfrei | Kennzeichnung | RoHS, WEEE, IEEE 802.3bt | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg | Produktmaterial: | Zinkdruckguss, vernickelt | Breite: | 7.3 cm | Tiefe: | 1.8 cm | Höhe: | 7 cm | Farbe: | Hellgrau, RAL 7035 | Portanzahl: | 1 Anschluss | Merkmale: | Beschriftungsfenster, 45° abgewinkelt | Geleisteter Anschluss: | 1 x RJ-45 weiblich | Leistungsmerkmale: | Halogenfrei | Kennzeichnung: | RoHS, WEEE, IEEE 802.3bt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 13910200, rutenbeck, umcat.6a, umcat6a, isoreg, 7035, montage, adapter, m.universalmodul, dinschienenmontageadapter, universalmodulanschluss, hellgrau, anschluss, muniversalmodul, universalmodul, schienenmontageadapter, 10greg, regmontageadapter, montageadapter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 9,98* | € 12,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 10,14* | € 14,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 42 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 10,47* | € 14,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 11,49* | € 15,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 21,08* | € 29,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|