Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic - Speichergehäuse - 2.5" (6,4 cm) - SATA 6Gb/s - 6 Gbit/s - USB 3,1 (Gen 2) (HDE02B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Conceptronic HDE02B Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 2.5"
Conceptronic HDE02B Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 2.5"
Conceptronic HDE02B Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 2.5"
Conceptronic HDE02B Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 2.5"
Conceptronic HDE02B Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 2.5"
Artikel-Nr.:
     2753I-4790071
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     HDE02B
EAN/GTIN:
     4015867207901
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse

Übersicht

Kurzinfo  Conceptronic - Speichergehäuse - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 6 Gbit/s - USB 3.1 (Gen 2)
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Conceptronic
Hersteller Art. Nr.  HDE02B
Modell  
EAN/UPC  4015867207901

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Conceptronic - Speichergehäuse - SATA 6Gb/s - USB 3.1 (Gen 2)
Gerätetyp  Speichergehäuse - extern
Bustyp  USB 3.1 (Gen 2)
Erweiterungseinschübe  1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  6 Gbit/s
Unterstützte Geräte  Festplatte, Solid State-Laufwerk
Produktmaterial  Aluminium
Stromversorgung  USB-Bus
Systemanforderungen  Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.97 cm x 13.13 cm x 1.35 cm
Gewicht  105 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speichergehäuse - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Host-Bus  USB 3.1 (Gen 2)
Produktmaterial  Aluminium
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  6 Gbit/s
Unterstützte Geräte  Festplatte, Solid State-Laufwerk
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen  1 x SATA 6Gb/s
Verbindungen  1 x USB 3.0 - 4-polig USB Typ A
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-C auf USB 3.0 Typ A Kabel - extern
Kennzeichnung  Plug and Play
  
Stromversorgung  
Stromversorgung  USB-Bus
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7.97 cm
Tiefe  13.13 cm
Höhe  1.35 cm
Gewicht  105 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Speichergehäuse - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Host-Bus:
USB 3.1 (Gen 2)
Produktmaterial:
Aluminium
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Unterstützte Geräte:
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Einschübe:
1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen:
1 x SATA 6Gb/s
Verbindungen:
1 x USB 3.0 - 4-polig USB Typ A
Enthaltene Kabel:
1 x USB-C auf USB 3.0 Typ A Kabel - extern
Kennzeichnung:
Plug and Play
Stromversorgung:
USB-Bus
Breite:
7.97 cm
Tiefe:
13.13 cm
Höhe:
1.35 cm
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, externe festplattengehäuse sata, internes ssd, conceptronic, hde02b, 2.5", ssd/hdd, gehäuse, usb3.1, typec, schwarz, speichergehäuse, sata, 6gb/s, gbit/s, ssdhdd, gehuse, usb31, speichergehuse, 6gbs, gbits, usb3, type, gbit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 12,28*
€ 13,03*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,63*
€ 14,47*
5 Tage
436
€ 1,00*
ab € 18,62*
€ 19,66*
€ 6,90*
ab € 20,53*
€ 21,66*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,34*
€ 22,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.