Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-4794273 Herst.-Nr.: 17133 EAN/GTIN: 4043718280230 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | INLINE - DisplayPort-Kabel - Mini DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - DisplayPort 1.2 - 3 m - 4K Unterstützung - weiß | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 17133 | Modell | | EAN/UPC | 4043718280230 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE - DisplayPort-Kabel - Mini DisplayPort zu DisplayPort - 3 m | Typ | DisplayPort-Kabel | Besonderheiten | 4K Unterstützung | Länge | 3 m | Anschluss | Mini DisplayPort - männlich | Stecker (zweites Ende) | 20-poliger DisplayPort - männlich | Produktzertifizierungen | DisplayPort 1.2 | Farbe | Weiß | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | DisplayPort-Kabel | Besonderheiten | 4K Unterstützung | Länge | 3 m | Farbe | Weiß | | | Konnektivität | | Anschluss | Mini DisplayPort - männlich | Stecker (zweites Ende) | 20-poliger DisplayPort - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | DisplayPort 1.2, RoHS | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg | Typ: | DisplayPort-Kabel | Besonderheiten: | 4K Unterstützung | Länge: | 3 m | Farbe: | Weiß | Anschluss: | Mini DisplayPort - männlich | Stecker (zweites Ende): | 20-poliger DisplayPort - männlich | Kennzeichnung: | DisplayPort 1.2, RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: displayport kabel 3 meter, 17133, displayport, inline, mini, displayportkabel, weiß, kabel, inline®, unterstützung, untersttzung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 7,84* | € 8,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 17,03* | € 18,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 18,90* | € 20,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|