| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4795982 Herst.-Nr.: 937532-850 EAN/GTIN: 5706998559128 |
| |
|
| | |
| HP Inc. AC Adpater 90W Pfc Smart 4.5Mm (937532-850) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, netzteil notebook hp, netzteil notebook, 937532, 937532850, inc., smart, 4.5mm, 45mm, gnrc90w, adptr, 1.8m, power, adapter, with, adpater, gnrc |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 25,82* | € 35,43* | | | | Lager 2753 | | | | 2 | | € 5,95* | ab € 59,00* | € 75,83* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 58,86* | € 76,95* | | | | | | | | 1 | | € 7,14* | ab € 58,95* | € 76,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 151,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 70,00* | € 5,95* | | ab € 200,00* | € 4,95* | | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|