Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google WiFi WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß (GA00157-NL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4801883
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA00157-NL
EAN/GTIN:
     0842776100672
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router

Hauptmerkmale

WAN-Verbindung  
Ethernet-WAN  Ja
SIM-Karten-Slot  Nein
3G/4G USB Modem-Kompatibilität  Nein
  
Wireless LAN Funktionen  
WLAN-Band  Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard  Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards  802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN  Gigabit Ethernet
Netzstandard  IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Ethernet LAN Datentransferraten  10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie  10/100/1000Base-T(X)
  
Mobiles Netzwerk  
3G  Nein
4G  Nein
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  2
USB Port  Nein
Speicherkartenslot(s)  Nein
  
Design  
Produkttyp  Tragbarer Router
Produktfarbe  Weiß
Gehäusematerial  Kunststoff
  
Antenne  
Antennentyp  Intern
  
Merkmale  
Eingebauter Prozessor  Ja
Prozessortaktfrequenz  710 MHz
Anzahl Prozessorkerne  4
RAM-Speicher  512 MB
Flash-Speicher  4096 MB
  
Leistung  
Energiequelle  AC
Stromverbrauch (in Betrieb)  9 W
Stromversorgung  15 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  106,1 mm
Tiefe  106,1 mm
Höhe  68,8 mm
Gewicht  340 g
  
Verpackungsdaten  
Mitgelieferte Kabel  LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter  Ja
Schnellstartübersicht  Ja
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Ethernet-WAN:
Ja
SIM-Karten-Slot:
Nein
3G/4G USB Modem-Kompatibilität:
Nein
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
3G:
Nein
4G:
Nein
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
USB Port:
Nein
Speicherkartenslot(s):
Nein
Produkttyp:
Tragbarer Router
Produktfarbe:
Weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Antennentyp:
Intern
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
710 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
RAM-Speicher:
512 MB
Flash-Speicher:
4096 MB
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (in Betrieb):
9 W
Stromversorgung:
15 W
Breite:
106,1 mm
Tiefe:
106,1 mm
Höhe:
68,8 mm
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, google router, wlan router, google, 00157, ga00157nl, wifi, ga00157, mesh, router, wlanrouter, gigabit, ethernet, dualband, ghz/5, weiß, ghz5, wlan, dual, band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,53*
€ 179,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,35*
€ 176,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,12*
€ 157,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.